曜日別特売

ロック付薄形シリンダ (CDLQB100~)

ロック付薄形シリンダ (CDLQB100~) - SMCロック付薄形シリンダ (CDLQB100~) - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全152種類を絞り込む
ストローク(mm)
152種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14581585CDLQB100-10D-B10
56,710
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581594CDLQB100-10D-F10
56,710
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581603CDLQB100-10DM-B10
58,250
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581612CDLQB100-10DM-F10
58,250
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582005CDLQB100-15D-B15
57,150
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582014CDLQB100-15D-F15
57,150
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582023CDLQB100-15DM-B15
58,690
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582032CDLQB100-15DM-F15
58,690
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582041CDLQB100-20D-B20
57,590
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582057CDLQB100-20D-B-A93L20
61,660
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582066CDLQB100-20D-F20
57,590
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582075CDLQB100-20D-F-F79WZ20
67,270
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582084CDLQB100-20DC-B20
60,340
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582093CDLQB100-20DC-B-J79WL20
69,360
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582102CDLQB100-20DC-B-M9BWL20
67,160
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582111CDLQB100-20DM-B20
59,130
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582127CDLQB100-20DM-F20
59,130
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582136CDLQB100-25D-B25
58,030
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582145CDLQB100-25D-B-A73Z25
63,640
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582154CDLQB100-25D-F25
58,030
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582163CDLQB100-25DM-B25
59,570
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582172CDLQB100-25DM-B-A93L25
63,640
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582181CDLQB100-25DM-B-XC3525
62,980
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582197CDLQB100-25DM-F25
59,570
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582206CDLQB100-25DM-F-A73L25
64,520
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582215CDLQB100-30D-B30
58,470
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582224CDLQB100-30D-F30
58,470
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582233CDLQB100-30DC-B30
61,220
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582242CDLQB100-30DCM-F30
62,760
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582251CDLQB100-30DM-B30
60,010
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582267CDLQB100-30DM-B-F7BV30
66,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582276CDLQB100-30DM-B-F7BVL30
67,160
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582285CDLQB100-30DM-F30
60,010
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582294CDLQB100-35D-B35
58,910
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582303CDLQB100-35D-F35
58,910
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582312CDLQB100-35DC-B35
61,660
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582321CDLQB100-35DC-B-J79W35
70,020
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582337CDLQB100-35DC-B-J79WSDPC35
74,420
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582346CDLQB100-35DCM-B35
63,200
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582355CDLQB100-35DCM-F-J79WL35
72,220
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582364CDLQB100-35DCM-F-M9BWL35
70,020
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582373CDLQB100-35DM-B35
60,450
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582382CDLQB100-35DM-B-A7335
64,740
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582391CDLQB100-35DM-F35
60,450
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582407CDLQB100-40D-B40
59,350
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582416CDLQB100-40D-B-A73L40
64,300
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582425CDLQB100-40D-B-J7940
65,840
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582434CDLQB100-40D-B-M9BW40
65,510
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582443CDLQB100-40D-F40
59,350
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582452CDLQB100-40DM-B40
60,890
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする