エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-125~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-125~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-125~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-125~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-125~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-125~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-125~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-125~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)125 取付支持形式基本形 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
98件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14848951 CDM2B25F-125
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
7,540
6,798
7,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14848967 CDM2B25F-125-A33A
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,760
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14848976 CDM2B25F-125-A34A
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,760
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14848985 CDM2B25F-125-A44A
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
22,170
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14848994 CDM2B25F-125-B54
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,350
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849003 CDM2B25F-125-B59W
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,120
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849012 CDM2B25F-125-C73 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
12,380
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849021 CDM2B25F-125-C73C
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,700
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849037 CDM2B25F-125-C76 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
12,380
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849046 CDM2B25F-125-G39A
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
21,180
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849055 CDM2B25F-125-H7A1 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,690
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849064 CDM2B25F-125-H7A2 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,690
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849073 CDM2B25F-125-H7B 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,580
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849082 CDM2B25F-125-H7BL 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,240
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849091 CDM2B25F-125-H7BW 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,450
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849107 CDM2B25F-125-H7C
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,900
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849116 CDM2B25F-125-H7NF
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,780
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849125 CDM2B25F-125-H7NW 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,450
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849134 CDM2B25F-125-H7PW 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,450
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849143 CDM2B25F-125-K39A
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
21,070
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849152 CDM2B25F-125A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
9,240
8,298
9,128 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849161 CDM2B25F-125A-B59W
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,820
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849177 CDM2B25F-125A-C73 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,080
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849186 CDM2B25F-125A-C73C
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,400
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849195 CDM2B25F-125A-C76 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,080
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849204 CDM2B25F-125A-H7A1 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,390
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849213 CDM2B25F-125A-H7A2 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,390
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849222 CDM2B25F-125A-H7B 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,280
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849231 CDM2B25F-125A-H7BW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,150
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849247 CDM2B25F-125A-H7C
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,600
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849256 CDM2B25F-125A-H7NF
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,480
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849265 CDM2B25F-125A-H7NW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,150
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849274 CDM2B25F-125A-H7PW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,150
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849283 CDM2B25F-125AJ
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,140
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849292 CDM2B25F-125AJ-B59W
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,720
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849301 CDM2B25F-125AJ-C73 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,980
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849317 CDM2B25F-125AJ-C73C
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,300
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849326 CDM2B25F-125AJ-C76 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,980
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849335 CDM2B25F-125AJ-H7A1 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,290
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849344 CDM2B25F-125AJ-H7A2 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,290
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849353 CDM2B25F-125AJ-H7B 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,180
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849362 CDM2B25F-125AJ-H7BW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,050
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849371 CDM2B25F-125AJ-H7C
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,500
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849387 CDM2B25F-125AJ-H7NF
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,380
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849396 CDM2B25F-125AJ-H7NW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,050
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849405 CDM2B25F-125AJ-H7PW 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,050
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849414 CDM2B25F-125AK
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,780
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849423 CDM2B25F-125AK-B59W
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,360
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849432 CDM2B25F-125AK-C73 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,620
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14849441 CDM2B25F-125AK-C73C
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,940
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする