エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-20~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-20~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式基本形 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
107件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14851006 CDM2B25F-20-C73S 20 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
8,690
7,898
8,688 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851015 CDM2B25F-20-H7A1 20 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,590
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851024 CDM2B25F-20S-C73S 20 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
9,130
8,298
9,128 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851033 CDM2B25F-200
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
8,360
7,598
8,358 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851042 CDM2B25F-200-A33A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
19,580
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851051 CDM2B25F-200-A34A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
19,580
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851067 CDM2B25F-200-A44A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
22,990
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851076 CDM2B25F-200-B54
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,170
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851085 CDM2B25F-200-B59W
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,940
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851094 CDM2B25F-200-C73 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,200
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851103 CDM2B25F-200-C73C
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,520
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851112 CDM2B25F-200-C73L 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,860
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851121 CDM2B25F-200-C76 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,200
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851137 CDM2B25F-200-G39A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
22,000
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851146 CDM2B25F-200-H7A1 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,510
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851155 CDM2B25F-200-H7A2 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,510
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851164 CDM2B25F-200-H7B 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,400
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851173 CDM2B25F-200-H7BW 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,270
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851182 CDM2B25F-200-H7BWL 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,930
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851191 CDM2B25F-200-H7C
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,720
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851207 CDM2B25F-200-H7NF
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,600
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851216 CDM2B25F-200-H7NW 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,270
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851225 CDM2B25F-200-H7NWL 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,930
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851234 CDM2B25F-200-H7PW 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,270
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851243 CDM2B25F-200-K39A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
21,890
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851252 CDM2B25F-200-M9NWL
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,730
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851261 CDM2B25F-200A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
10,070
8,998
9,898 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851277 CDM2B25F-200A-B59W
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,650
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851286 CDM2B25F-200A-C73 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,910
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851295 CDM2B25F-200A-C73C
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,230
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851304 CDM2B25F-200A-C76 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,910
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851313 CDM2B25F-200A-H7A1 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851322 CDM2B25F-200A-H7A1L 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,880
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851331 CDM2B25F-200A-H7A2 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851347 CDM2B25F-200A-H7B 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,110
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851356 CDM2B25F-200A-H7BL 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,770
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851365 CDM2B25F-200A-H7BW 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,980
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851374 CDM2B25F-200A-H7C
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,430
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851383 CDM2B25F-200A-H7NF
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,310
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851392 CDM2B25F-200A-H7NW 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,980
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851401 CDM2B25F-200A-H7PW 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,980
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851417 CDM2B25F-200A-M9BWL
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,440
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851426 CDM2B25F-200A-M9NWL
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,440
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851435 CDM2B25F-200AJ
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,790
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851444 CDM2B25F-200AJ-B59W
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,370
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851453 CDM2B25F-200AJ-C73 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,630
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851462 CDM2B25F-200AJ-C73C
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,950
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851471 CDM2B25F-200AJ-C76 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,630
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851487 CDM2B25F-200AJ-H7A1 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,940
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14851496 CDM2B25F-200AJ-H7A2 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,940
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする