曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-37~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-37~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14885577CDM2B32-370370ラバークッション50~750
9,900
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885586CDM2B32-370-B53L370ラバークッション50~750
18,370
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885656CDM2B32-370-M9BWL370ラバークッション50~750
17,270
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885665CDM2B32-370A370エアクッション50~1000
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885796CDM2B32-370A-M9BW3370エアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885805CDM2B32-370A-M9NWL3370エアクッション50~1000
23,160
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885814CDM2B32-375375ラバークッション50~750
9,900
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885823CDM2B32-375-B53375ラバークッション50~750
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885857CDM2B32-375-C73375ラバークッション50~750
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885866CDM2B32-375-C73L375ラバークッション50~750
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885884CDM2B32-375-C73L3375ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885875CDM2B32-375-C73LS375ラバークッション50~750
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885893CDM2B32-375-C73S375ラバークッション50~750
12,160
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885911CDM2B32-375-H7BL375ラバークッション50~750
17,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885927CDM2B32-375A375エアクッション50~1000
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885552CDM2B32-3737ラバークッション50~750
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14885561CDM2B32-37-H7B37ラバークッション50~750
12,150
取扱い終了
返品不可
14885595CDM2B32-370-C73370ラバークッション50~750
13,400
取扱い終了
返品不可
14885604CDM2B32-370-C73L370ラバークッション50~750
14,000
取扱い終了
返品不可
14885613CDM2B32-370-C73S370ラバークッション50~750
11,050
取扱い終了
返品不可
14885622CDM2B32-370-C73Z370ラバークッション50~750
14,600
取扱い終了
返品不可
14885631CDM2B32-370-H7B370ラバークッション50~750
15,400
取扱い終了
返品不可
14885647CDM2B32-370-H7BL370ラバークッション50~750
16,000
取扱い終了
返品不可
14885674CDM2B32-370A-B53LS370エアクッション50~1000
14,550
取扱い終了
返品不可
14885683CDM2B32-370A-B59W370エアクッション50~1000
18,650
取扱い終了
返品不可
14885692CDM2B32-370A-C73370エアクッション50~1000
15,250
取扱い終了
返品不可
14885701CDM2B32-370A-C73L370エアクッション50~1000
15,850
取扱い終了
返品不可
14885717CDM2B32-370A-H7A1370エアクッション50~1000
17,350
取扱い終了
返品不可
14885726CDM2B32-370A-H7A1L370エアクッション50~1000
17,950
取扱い終了
返品不可
14885735CDM2B32-370A-H7A1L3370エアクッション50~1000
21,650
取扱い終了
返品不可
14885744CDM2B32-370A-H7A1S370エアクッション50~1000
13,950
取扱い終了
返品不可
14885753CDM2B32-370A-H7A13370エアクッション50~1000
20,750
取扱い終了
返品不可
14885787CDM2B32-370A-H7B3370エアクッション50~1000
20,600
取扱い終了
返品不可
14885762CDM2B32-370A-H7BS370エアクッション50~1000
13,900
取扱い終了
返品不可
14885771CDM2B32-370A-H7BW370エアクッション50~1000
18,950
取扱い終了
返品不可
14885832CDM2B32-375-B53L375ラバークッション50~750
16,700
取扱い終了
返品不可
14885841CDM2B32-375-B54375ラバークッション50~750
16,100
取扱い終了
返品不可
14885902CDM2B32-375-H7BAL375ラバークッション50~750
19,200
取扱い終了
返品不可
14885936CDM2B32-375A-B54L375エアクッション50~1000
18,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14885552CDM2B32-3749283404CDM2B32-37ZCDM2B32-37 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49283404標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BSMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする