曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-6~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量
1個
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14894722CDM2B32-6326複動片ロッド
6,050
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895237CDM2B32-600-A93L332600複動片ロッド
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895273CDM2B32-600-B59WLS32600複動片ロッド
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895316CDM2B32-600-C73Z32600複動片ロッド
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895325CDM2B32-600-H7A132600複動片ロッド
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895334CDM2B32-600-H7B32600複動片ロッド
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895395CDM2B32-600-H7B332600複動片ロッド
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895447CDM2B32-600A-B53S32600複動片ロッド
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895526CDM2B32-600A-H7A1L32600複動片ロッド
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895632CDM2B32-600A-M9BWLS32600複動片ロッド
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895657CDM2B32-61032610複動片ロッド
12,650
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895666CDM2B32-610A32610複動片ロッド
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895711CDM2B32-62032620複動片ロッド
12,650
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895754CDM2B32-62532625複動片ロッド
12,650
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895772CDM2B32-625-C73CL32625複動片ロッド
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895781CDM2B32-625-C73L32625複動片ロッド
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895815CDM2B32-630A32630複動片ロッド
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895824CDM2B32-630A-C7332630複動片ロッド
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895833CDM2B32-630A-C73ZS32630複動片ロッド
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895867CDM2B32-640A32640複動片ロッド
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14895885CDM2B32-640A-M9NW32640複動片ロッド
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896201CDM2B32-65032650複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896253CDM2B32-650-H7B32650複動片ロッド
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896262CDM2B32-650-H7BAL32650複動片ロッド
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896305CDM2B32-650A32650複動片ロッド
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896375CDM2B32-650A-H7BWL32650複動片ロッド
24,530
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896384CDM2B32-650A-M9BW32650複動片ロッド
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896411CDM2B32-66032660複動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896436CDM2B32-67032670複動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896472CDM2B32-670-M9BWL32670複動片ロッド
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896481CDM2B32-670A32670複動片ロッド
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896497CDM2B32-675A32675複動片ロッド
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896506CDM2B32-675A-B54L32675複動片ロッド
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896515CDM2B32-675A-H7A132675複動片ロッド
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896542CDM2B32-69032690複動片ロッド
13,480
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896551CDM2B32-690A32690複動片ロッド
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14896567CDM2B32-690A-C73LS32690複動片ロッド
18,100
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
53458966CDM2B32-65Z-C73S3265複動片ロッド
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
14894853CDM2B32-60-B54L3260複動片ロッド
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14894932CDM2B32-60-C73LS3260複動片ロッド
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14895702CDM2B32-62A3262複動片ロッド
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14895937CDM2B32-65-B54L3265複動片ロッド
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14895973CDM2B32-65-C73S3265複動片ロッド
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14895991CDM2B32-65-H7B3265複動片ロッド
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14896034CDM2B32-65-H7BW3265複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14896113CDM2B32-65A-C733265複動片ロッド
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14896156CDM2B32-65A-H7BS3265複動片ロッド
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14896183CDM2B32-65K3265複動片ロッド
11,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
14896393CDM2B32-663266複動片ロッド
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14894731CDM2B32-603260複動片ロッド
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14894853CDM2B32-60-B54L34617887CDM2B32-60Z-B54LCDM2B32-60-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-60Z) SMC 34617887CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-60Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14894932CDM2B32-60-C73LS34617704CDM2B32-60Z-A93LSCDM2B32-60-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-60Z) SMC 34617704CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-60Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14895702CDM2B32-62A49283763CDM2B32-62AZCDM2B32-62A 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49283763標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BSMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14895937CDM2B32-65-B54L34618842CDM2B32-65Z-B54LCDM2B32-65-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-65Z) SMC 34618842CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-65Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14895973CDM2B32-65-C73S53458966CDM2B32-65Z-C73SCDM2B32-65-C73S エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-6~) SMC 53458966エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-6~)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14895991CDM2B32-65-H7B34618797CDM2B32-65Z-M9BCDM2B32-65-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-65Z) SMC 34618797CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-65Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14896034CDM2B32-65-H7BW34618806CDM2B32-65Z-M9BWCDM2B32-65-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-65Z) SMC 34618806CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-65Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14896113CDM2B32-65A-C7334618623CDM2B32-65AZ-A93CDM2B32-65A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-65AZ) SMC 34618623CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-65AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14896156CDM2B32-65A-H7BS34618605CDM2B32-65AZ-M9BSCDM2B32-65A-H7BS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-65AZ) SMC 34618605CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-65AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14896183CDM2B32-65K49284506CDM2B32-65KZCDM2B32-65K 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49284506標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14896393CDM2B32-6649283456CDM2B32-66ZCDM2B32-66 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49283456標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BSMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする