エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-790~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-790~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)790 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14900426 CDM2B32-790A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
16,610
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
14900417 CDM2B32-790
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
13,250
 
 
取扱い終了

返品不可
14900435 CDM2B32-790A-C73 エアクッション 50~1000
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
14900444 CDM2B32-790A-C73L エアクッション 50~1000
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14900417 CDM2B32-790 34622297 CDM2B32-790Z CDM2B32-790Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-790Z) SMC 34622297 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-790Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14900435 CDM2B32-790A-C73 34622272 CDM2B32-790AZ-A93 CDM2B32-790AZ-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-790AZ) SMC 34622272 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-790AZ) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14900444 CDM2B32-790A-C73L 34622288 CDM2B32-790AZ-A93L CDM2B32-790AZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-790AZ) SMC 34622288 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-790AZ) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする