エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-37~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-37~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14934473CDM2B40-370-B5440370複動片ロッド
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934516CDM2B40-370A40370複動片ロッド
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934525CDM2B40-37540375複動片ロッド
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934534CDM2B40-375-B5440375複動片ロッド
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934552CDM2B40-375-C73L40375複動片ロッド
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934561CDM2B40-375-H7BS40375複動片ロッド
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934577CDM2B40-375-H7BZ40375複動片ロッド
22,990
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934586CDM2B40-375A40375複動片ロッド
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934595CDM2B40-375A-B54L40375複動片ロッド
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934613CDM2B40-375A-C7340375複動片ロッド
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934622CDM2B40-375A-C73L40375複動片ロッド
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934446CDM2B40-374037複動片ロッド
8,750
取扱い終了
返品不可
14934455CDM2B40-37+88-C73L4-XC10---
31,300
取扱い終了
返品不可
14934464CDM2B40-37+88-XC10---
21,300
取扱い終了
返品不可
14934482CDM2B40-370-C7340370複動片ロッド
17,700
取扱い終了
返品不可
14934491CDM2B40-370-C73L40370複動片ロッド
18,300
取扱い終了
返品不可
14934507CDM2B40-370-H7BL40370複動片ロッド
20,300
取扱い終了
返品不可
14934543CDM2B40-375-C7340375複動片ロッド
17,700
取扱い終了
返品不可
14934604CDM2B40-375A-B59WL40375複動片ロッド
23,200
取扱い終了
返品不可
14934631CDM2B40-375AA-B54L-XC8---
26,550
取扱い終了
返品不可
14934647CDM2B40-375AA-XC8---
18,850
取扱い終了
返品不可
14934656CDM2B40-375AB-XC8---
18,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする