エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
102件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14951693 CDM2B40F-250-H7C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
21,780
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951702 CDM2B40F-250-H7NF
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
22,660
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951711 CDM2B40F-250-H7NW ラバークッション 50~750
22,330
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951727 CDM2B40F-250-H7PW ラバークッション 50~750
22,330
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951736 CDM2B40F-250-K39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
26,950
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951745 CDM2B40F-250-M9NW
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
20,130
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951754 CDM2B40F-250A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
15,070
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951763 CDM2B40F-250A-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,290
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951772 CDM2B40F-250A-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,290
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951781 CDM2B40F-250A-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,700
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951797 CDM2B40F-250A-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
22,880
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951806 CDM2B40F-250A-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
23,650
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951815 CDM2B40F-250A-C73 エアクッション 50~1000
19,910
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951824 CDM2B40F-250A-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
21,230
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951833 CDM2B40F-250A-C76 エアクッション 50~1000
19,910
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951842 CDM2B40F-250A-G39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
28,710
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951851 CDM2B40F-250A-H7A1 エアクッション 50~1000
22,220
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951867 CDM2B40F-250A-H7A2 エアクッション 50~1000
22,220
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951876 CDM2B40F-250A-H7B エアクッション 50~1000
22,110
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951885 CDM2B40F-250A-H7BL エアクッション 50~1000
22,770
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951894 CDM2B40F-250A-H7BW エアクッション 50~1000
23,980
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951903 CDM2B40F-250A-H7C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
23,430
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951912 CDM2B40F-250A-H7NF
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,310
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951921 CDM2B40F-250A-H7NW エアクッション 50~1000
23,980
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951937 CDM2B40F-250A-H7PW エアクッション 50~1000
23,980
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951946 CDM2B40F-250A-K39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
28,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951955 CDM2B40F-250AJ
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
21,340
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951964 CDM2B40F-250AJ-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
32,560
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951973 CDM2B40F-250AJ-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
32,560
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951982 CDM2B40F-250AJ-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
35,970
32,980
36,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14951991 CDM2B40F-250AJ-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,150
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952007 CDM2B40F-250AJ-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,920
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952016 CDM2B40F-250AJ-C73 エアクッション 50~1000
26,180
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952025 CDM2B40F-250AJ-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
27,500
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952034 CDM2B40F-250AJ-C76 エアクッション 50~1000
26,180
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952043 CDM2B40F-250AJ-G39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
34,980
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952052 CDM2B40F-250AJ-H7A1 エアクッション 50~1000
28,490
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952061 CDM2B40F-250AJ-H7A2 エアクッション 50~1000
28,490
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952077 CDM2B40F-250AJ-H7B エアクッション 50~1000
28,380
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952086 CDM2B40F-250AJ-H7BW エアクッション 50~1000
30,250
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952095 CDM2B40F-250AJ-H7C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,700
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952104 CDM2B40F-250AJ-H7NF
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
30,580
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952113 CDM2B40F-250AJ-H7NW エアクッション 50~1000
30,250
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952122 CDM2B40F-250AJ-H7PW エアクッション 50~1000
30,250
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952131 CDM2B40F-250AJ-K39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
34,870
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952147 CDM2B40F-250AK
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
23,420
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952156 CDM2B40F-250AK-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
34,640
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952165 CDM2B40F-250AK-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
34,640
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952174 CDM2B40F-250AK-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
38,050
34,980
38,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14952183 CDM2B40F-250AK-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
31,230
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする