エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20-8~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20-8~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
20
取付支持形式
ボスカット基本形
使用流体
空気
取付金具
ボスカット基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全31種類を絞り込む
ストローク(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14672402CDM2BZ20-850850複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672411CDM2BZ20-890-C73CLS890複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14672113CDM2BZ20-8J8複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14672271CDM2BZ20-80A-H7A1Z80複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14672375CDM2BZ20-85A-H7B85複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14672122CDM2BZ20-8080複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,600
取扱い終了
返品不可
14672131CDM2BZ20-80-B53L80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
14672147CDM2BZ20-80-B54L80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
14672156CDM2BZ20-80-B59WL80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,000
取扱い終了
返品不可
14672165CDM2BZ20-80-B59WS80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,350
取扱い終了
返品不可
14672174CDM2BZ20-80-C7380複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,000
取扱い終了
返品不可
14672183CDM2BZ20-80-C73CL80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,800
取扱い終了
返品不可
14672192CDM2BZ20-80-C73CLS80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,550
取扱い終了
返品不可
14672201CDM2BZ20-80-C73L80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,600
取扱い終了
返品不可
14672217CDM2BZ20-80-C73S80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,650
取扱い終了
返品不可
14672226CDM2BZ20-80-C73Z80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,200
取扱い終了
返品不可
14672235CDM2BZ20-80-H7BS80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,650
取扱い終了
返品不可
14672244CDM2BZ20-80A80複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,150
取扱い終了
返品不可
14672253CDM2BZ20-80A-C7380複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,550
取扱い終了
返品不可
14672262CDM2BZ20-80A-C73L80複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,150
取扱い終了
返品不可
14672287CDM2BZ20-80A-H7BS80複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,200
取扱い終了
返品不可
14672296CDM2BZ20-80A-M9NWZ80複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,450
取扱い終了
返品不可
14672305CDM2BZ20-80S80単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,550
取扱い終了
返品不可
14672314CDM2BZ20-8585複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,600
取扱い終了
返品不可
14672323CDM2BZ20-85-B6485複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,000
取扱い終了
返品不可
14672332CDM2BZ20-85-C73L85複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,600
取扱い終了
返品不可
14672341CDM2BZ20-85A85複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,150
取扱い終了
返品不可
14672357CDM2BZ20-85A-C7385複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,550
取扱い終了
返品不可
14672366CDM2BZ20-85A-C73LS85複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,500
取扱い終了
返品不可
14672384CDM2BZ20-85A-M9BW85複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,250
取扱い終了
返品不可
14672393CDM2BZ20-85AJ-C7385複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14672113CDM2BZ20-8J49283876CDM2BZ20-8JZCDM2BZ20-8J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49283876標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BSMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14672271CDM2BZ20-80A-H7A1Z34665776CDM2BZ20-80AZ-M9NZCDM2BZ20-80A-H7A1Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-80AZ) SMC 34665776CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-80AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14672375CDM2BZ20-85A-H7B34665855CDM2BZ20-85AZ-M9BCDM2BZ20-85A-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-85AZ) SMC 34665855CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-85AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする