エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-2~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカット基本形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ボスカット基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
143件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14676986 CDM2BZ20F-25AJ-H7PW 25 エアクッション 50~1000
20,350
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676995 CDM2BZ20F-25AK
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
12,730
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677004 CDM2BZ20F-25AK-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,310
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677013 CDM2BZ20F-25AK-C73 25 エアクッション 50~1000
17,570
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677022 CDM2BZ20F-25AK-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
18,890
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677031 CDM2BZ20F-25AK-C76 25 エアクッション 50~1000
17,570
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677047 CDM2BZ20F-25AK-H7A1 25 エアクッション 50~1000
19,880
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677056 CDM2BZ20F-25AK-H7A2 25 エアクッション 50~1000
19,880
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677065 CDM2BZ20F-25AK-H7B 25 エアクッション 50~1000
19,770
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677074 CDM2BZ20F-25AK-H7BW 25 エアクッション 50~1000
21,640
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677083 CDM2BZ20F-25AK-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,090
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677092 CDM2BZ20F-25AK-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,970
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677101 CDM2BZ20F-25AK-H7NW 25 エアクッション 50~1000
21,640
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677117 CDM2BZ20F-25AK-H7PW 25 エアクッション 50~1000
21,640
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677126 CDM2BZ20F-25J
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
9,740
8,798
9,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677135 CDM2BZ20F-25J-B54
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
17,550
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677144 CDM2BZ20F-25J-B59W
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
18,320
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677153 CDM2BZ20F-25J-C73 25 ラバークッション 50~750
14,580
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677162 CDM2BZ20F-25J-C73C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,900
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677171 CDM2BZ20F-25J-C76 25 ラバークッション 50~750
14,580
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677187 CDM2BZ20F-25J-H7A1 25 ラバークッション 50~750
16,890
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677196 CDM2BZ20F-25J-H7A2 25 ラバークッション 50~750
16,890
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677205 CDM2BZ20F-25J-H7B 25 ラバークッション 50~750
16,780
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677214 CDM2BZ20F-25J-H7BW 25 ラバークッション 50~750
18,650
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677223 CDM2BZ20F-25J-H7C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677232 CDM2BZ20F-25J-H7NF
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
18,980
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677241 CDM2BZ20F-25J-H7NW 25 ラバークッション 50~750
18,650
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677257 CDM2BZ20F-25J-H7PW 25 ラバークッション 50~750
18,650
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677266 CDM2BZ20F-25K
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
11,030
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677275 CDM2BZ20F-25K-B54
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
18,840
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677284 CDM2BZ20F-25K-B59W
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
19,610
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677293 CDM2BZ20F-25K-C73 25 ラバークッション 50~750
15,870
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677302 CDM2BZ20F-25K-C73C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
17,190
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677311 CDM2BZ20F-25K-C76 25 ラバークッション 50~750
15,870
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677327 CDM2BZ20F-25K-H7A1 25 ラバークッション 50~750
18,180
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677336 CDM2BZ20F-25K-H7A2 25 ラバークッション 50~750
18,180
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677345 CDM2BZ20F-25K-H7B 25 ラバークッション 50~750
18,070
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677354 CDM2BZ20F-25K-H7BW 25 ラバークッション 50~750
19,940
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677363 CDM2BZ20F-25K-H7C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
19,390
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677372 CDM2BZ20F-25K-H7NF
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
20,270
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677381 CDM2BZ20F-25K-H7NW 25 ラバークッション 50~750
19,940
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677397 CDM2BZ20F-25K-H7PW 25 ラバークッション 50~750
19,940
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677406 CDM2BZ20F-250
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
8,420
7,598
8,358 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677415 CDM2BZ20F-250-A33A
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
19,640
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677424 CDM2BZ20F-250-A34A
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
19,640
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677433 CDM2BZ20F-250-A44A
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
23,050
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677442 CDM2BZ20F-250-B54
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
16,230
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677451 CDM2BZ20F-250-B59W
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
17,000
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677467 CDM2BZ20F-250-C73 250 ラバークッション 50~750
13,260
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14677476 CDM2BZ20F-250-C73C
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
14,580
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする