エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-4~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- 取付支持形式
- ボスカット基本形
- 使用流体
- 空気
- 取付金具
- ボスカット基本形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用圧力範囲(MPa)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ


























