エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカット基本形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
ボスカット基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全101種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用圧力範囲(MPa)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14679481CDM2BZ20F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,220
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679497CDM2BZ20F-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679506CDM2BZ20F-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679515CDM2BZ20F-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679524CDM2BZ20F-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679533CDM2BZ20F-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679542CDM2BZ20F-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679551CDM2BZ20F-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679567CDM2BZ20F-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679585CDM2BZ20F-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,370
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679594CDM2BZ20F-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,370
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679603CDM2BZ20F-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679612CDM2BZ20F-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679621CDM2BZ20F-50-H7C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679637CDM2BZ20F-50-H7NF50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679646CDM2BZ20F-50-H7NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679655CDM2BZ20F-50-H7PW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679673CDM2BZ20F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679682CDM2BZ20F-50A-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679691CDM2BZ20F-50A-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679707CDM2BZ20F-50A-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679716CDM2BZ20F-50A-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679725CDM2BZ20F-50A-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679734CDM2BZ20F-50A-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679743CDM2BZ20F-50A-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679752CDM2BZ20F-50A-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679761CDM2BZ20F-50A-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679777CDM2BZ20F-50A-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679786CDM2BZ20F-50A-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679795CDM2BZ20F-50A-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679804CDM2BZ20F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679813CDM2BZ20F-50AJ-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679822CDM2BZ20F-50AJ-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679831CDM2BZ20F-50AJ-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679847CDM2BZ20F-50AJ-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679856CDM2BZ20F-50AJ-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679865CDM2BZ20F-50AJ-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679874CDM2BZ20F-50AJ-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679883CDM2BZ20F-50AJ-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679892CDM2BZ20F-50AJ-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679901CDM2BZ20F-50AJ-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679917CDM2BZ20F-50AJ-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679926CDM2BZ20F-50AJ-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679935CDM2BZ20F-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679944CDM2BZ20F-50AK-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679953CDM2BZ20F-50AK-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679962CDM2BZ20F-50AK-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679971CDM2BZ20F-50AK-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679987CDM2BZ20F-50AK-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14679996CDM2BZ20F-50AK-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする