曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
75
取付支持形式
ボスカット基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ボスカット基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全98種類を絞り込む
クッション
98種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14705284CDM2BZ25F-75ラバークッション50~750
6,990
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705293CDM2BZ25F-75-A33Aラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705302CDM2BZ25F-75-A34Aラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705311CDM2BZ25F-75-A44Aラバークッション50~750
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705327CDM2BZ25F-75-B54ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705336CDM2BZ25F-75-B54Zラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705345CDM2BZ25F-75-B59Wラバークッション50~750
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705354CDM2BZ25F-75-C73ラバークッション50~750
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705363CDM2BZ25F-75-C73Cラバークッション50~750
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705372CDM2BZ25F-75-C76ラバークッション50~750
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705397CDM2BZ25F-75-H7A1ラバークッション50~750
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705406CDM2BZ25F-75-H7A2ラバークッション50~750
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705415CDM2BZ25F-75-H7Bラバークッション50~750
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705424CDM2BZ25F-75-H7BLラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705433CDM2BZ25F-75-H7BWラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705442CDM2BZ25F-75-H7Cラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705451CDM2BZ25F-75-H7NFラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705467CDM2BZ25F-75-H7NWラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705476CDM2BZ25F-75-H7PWラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705494CDM2BZ25F-75Aエアクッション50~1000
8,690
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705503CDM2BZ25F-75A-B59Wエアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705512CDM2BZ25F-75A-C73エアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705521CDM2BZ25F-75A-C73Cエアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705537CDM2BZ25F-75A-C76エアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705546CDM2BZ25F-75A-H7A1エアクッション50~1000
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705555CDM2BZ25F-75A-H7A2エアクッション50~1000
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705564CDM2BZ25F-75A-H7Bエアクッション50~1000
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705573CDM2BZ25F-75A-H7BWエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705582CDM2BZ25F-75A-H7Cエアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705591CDM2BZ25F-75A-H7NFエアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705607CDM2BZ25F-75A-H7NWエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705616CDM2BZ25F-75A-H7PWエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705625CDM2BZ25F-75AJエアクッション50~1000
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705634CDM2BZ25F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705643CDM2BZ25F-75AJ-C73エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705652CDM2BZ25F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705661CDM2BZ25F-75AJ-C76エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705677CDM2BZ25F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705686CDM2BZ25F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705695CDM2BZ25F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705704CDM2BZ25F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705713CDM2BZ25F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705722CDM2BZ25F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705731CDM2BZ25F-75AJ-H7NWエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705747CDM2BZ25F-75AJ-H7PWエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705756CDM2BZ25F-75AKエアクッション50~1000
14,500
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705765CDM2BZ25F-75AK-B59Wエアクッション50~1000
23,080
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705774CDM2BZ25F-75AK-C73エアクッション50~1000
19,340
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705783CDM2BZ25F-75AK-C73Cエアクッション50~1000
20,660
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14705792CDM2BZ25F-75AK-C76エアクッション50~1000
19,340
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする