エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32-10~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
取付支持形式ボスカット基本形
使用流体空気
取付金具ボスカット基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14706413 | CDM2BZ32-10 | 34676337 | CDM2BZ32-10Z |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-10Z) | SMC | 1個 | ¥5,598 税込¥6,158 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706474 | CDM2BZ32-10A | 34676312 | CDM2BZ32-10AZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-10AZ) | SMC | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706483 | CDM2BZ32-100 | 52108646 | CDM2BZ32-100Z |
|
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2BZ32 | SMC | 1個 | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706526 | CDM2BZ32-100-A44AS | 34676127 | CDM2BZ32-100Z-A44AS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706535 | CDM2BZ32-100-B53 | 24423026 | CDM2BZ32-100Z-A93 |
|
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32-10~) | SMC | 1個 | ¥9,798 税込¥10,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706544 | CDM2BZ32-100-B53L | 34675996 | CDM2BZ32-100Z-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706553 | CDM2BZ32-100-B53LS | 34675944 | CDM2BZ32-100Z-A93LS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706562 | CDM2BZ32-100-B54 | 34676172 | CDM2BZ32-100Z-B54 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706605 | CDM2BZ32-100-C73 | 24423026 | CDM2BZ32-100Z-A93 |
|
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32-10~) | SMC | 1個 | ¥9,798 税込¥10,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706632 | CDM2BZ32-100-C73L | 34675996 | CDM2BZ32-100Z-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706641 | CDM2BZ32-100-C73LS | 34675944 | CDM2BZ32-100Z-A93LS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706711 | CDM2BZ32-100-H7A1 | 34676057 | CDM2BZ32-100Z-M9N |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706727 | CDM2BZ32-100-H7A1L | 34676102 | CDM2BZ32-100Z-M9NL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706745 | CDM2BZ32-100-H7A2L | 34676093 | CDM2BZ32-100Z-M9PL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706754 | CDM2BZ32-100-H7A2S | 34675962 | CDM2BZ32-100Z-M9PS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706763 | CDM2BZ32-100-H7B | 34676048 | CDM2BZ32-100Z-M9B |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706797 | CDM2BZ32-100-H7BL | 34676075 | CDM2BZ32-100Z-M9BL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706824 | CDM2BZ32-100-H7BWL | 34676136 | CDM2BZ32-100Z-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706903 | CDM2BZ32-100-M9BL | 34676075 | CDM2BZ32-100Z-M9BL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706946 | CDM2BZ32-100-M9NL | 34676102 | CDM2BZ32-100Z-M9NL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14706982 | CDM2BZ32-100A | 34675655 | CDM2BZ32-100AZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100AZ) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14707095 | CDM2BZ32-100A-C73L | 34675777 | CDM2BZ32-100AZ-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100AZ) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14707147 | CDM2BZ32-100A-H7A1 | 34675822 | CDM2BZ32-100AZ-M9N |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14707183 | CDM2BZ32-100A-H7B | 34675804 | CDM2BZ32-100AZ-M9B |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14707192 | CDM2BZ32-100A-H7BAL | 34675883 | CDM2BZ32-100AZ-M9BAL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14707201 | CDM2BZ32-100A-H7BL | 34675847 | CDM2BZ32-100AZ-M9BL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14707217 | CDM2BZ32-100A-H7BW | 34675838 | CDM2BZ32-100AZ-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14707366 | CDM2BZ32-100AJ | 49284786 | CDM2BZ32-100AJZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14707953 | CDM2BZ32-100K | 49284682 | CDM2BZ32-100KZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14708145 | CDM2BZ32-100S | 31362336 | CDM2BZ32-100SZ |
|
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2BZ-Z | SMC | 1個 | ¥8,398 税込¥9,238 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14708181 | CDM2BZ32-100T | 31362354 | CDM2BZ32-100TZ |
|
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2BZ-Z | SMC | 1個 | ¥8,398 税込¥9,238 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14708215 | CDM2BZ32-1050A | 49285242 | CDM2BZ32-1050AZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |