曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
125
取付支持形式
ボスカット基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ボスカット基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全114種類を絞り込む
クッション
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14725076CDM2BZ32F-125ラバークッション50~750
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725085CDM2BZ32F-125-A33Aラバークッション50~750
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725094CDM2BZ32F-125-A34Aラバークッション50~750
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725103CDM2BZ32F-125-A44Aラバークッション50~750
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725112CDM2BZ32F-125-B54ラバークッション50~750
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725121CDM2BZ32F-125-B59Wラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725137CDM2BZ32F-125-C73ラバークッション50~750
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725146CDM2BZ32F-125-C73Cラバークッション50~750
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725155CDM2BZ32F-125-C76ラバークッション50~750
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725173CDM2BZ32F-125-H7A1ラバークッション50~750
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725182CDM2BZ32F-125-H7A2ラバークッション50~750
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725191CDM2BZ32F-125-H7Bラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725207CDM2BZ32F-125-H7BWラバークッション50~750
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725216CDM2BZ32F-125-H7Cラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725225CDM2BZ32F-125-H7NFラバークッション50~750
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725234CDM2BZ32F-125-H7NWラバークッション50~750
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725243CDM2BZ32F-125-H7PWラバークッション50~750
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725261CDM2BZ32F-125Aエアクッション50~1000
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725277CDM2BZ32F-125A-A33Aエアクッション50~1000
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725286CDM2BZ32F-125A-A34Aエアクッション50~1000
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725295CDM2BZ32F-125A-A44Aエアクッション50~1000
24,420
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725304CDM2BZ32F-125A-B54エアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725313CDM2BZ32F-125A-B59Wエアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725322CDM2BZ32F-125A-C73エアクッション50~1000
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725331CDM2BZ32F-125A-C73Cエアクッション50~1000
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725347CDM2BZ32F-125A-C76エアクッション50~1000
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725365CDM2BZ32F-125A-H7A1エアクッション50~1000
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725374CDM2BZ32F-125A-H7A2エアクッション50~1000
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725383CDM2BZ32F-125A-H7Bエアクッション50~1000
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725392CDM2BZ32F-125A-H7BWエアクッション50~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725401CDM2BZ32F-125A-H7Cエアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725417CDM2BZ32F-125A-H7NFエアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725426CDM2BZ32F-125A-H7NWエアクッション50~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725435CDM2BZ32F-125A-H7PWエアクッション50~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725453CDM2BZ32F-125AJエアクッション50~1000
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725462CDM2BZ32F-125AJ-A33Aエアクッション50~1000
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725471CDM2BZ32F-125AJ-A34Aエアクッション50~1000
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725487CDM2BZ32F-125AJ-A44Aエアクッション50~1000
29,320
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725496CDM2BZ32F-125AJ-B54エアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725505CDM2BZ32F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
23,270
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725514CDM2BZ32F-125AJ-C73エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725523CDM2BZ32F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725532CDM2BZ32F-125AJ-C76エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725557CDM2BZ32F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725566CDM2BZ32F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725575CDM2BZ32F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725584CDM2BZ32F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725593CDM2BZ32F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725602CDM2BZ32F-125AJ-H7NFエアクッション50~1000
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14725611CDM2BZ32F-125AJ-H7NWエアクッション50~1000
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする