エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全114種類を絞り込む
クッション
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14749603CDM2BZ40F-125ラバークッション50~750
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749612CDM2BZ40F-125-A33Aラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749621CDM2BZ40F-125-A34Aラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749637CDM2BZ40F-125-A44Aラバークッション50~750
26,130
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749646CDM2BZ40F-125-B54ラバークッション50~750
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749655CDM2BZ40F-125-B59Wラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749664CDM2BZ40F-125-C73ラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749673CDM2BZ40F-125-C73Cラバークッション50~750
17,660
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749682CDM2BZ40F-125-C76ラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749707CDM2BZ40F-125-H7A1ラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749716CDM2BZ40F-125-H7A2ラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749725CDM2BZ40F-125-H7Bラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749734CDM2BZ40F-125-H7BWラバークッション50~750
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749743CDM2BZ40F-125-H7Cラバークッション50~750
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749752CDM2BZ40F-125-H7NFラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749761CDM2BZ40F-125-H7NWラバークッション50~750
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749777CDM2BZ40F-125-H7PWラバークッション50~750
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749795CDM2BZ40F-125Aエアクッション50~1000
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749804CDM2BZ40F-125A-A33Aエアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749813CDM2BZ40F-125A-A34Aエアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749822CDM2BZ40F-125A-A44Aエアクッション50~1000
27,780
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749831CDM2BZ40F-125A-B54エアクッション50~1000
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749847CDM2BZ40F-125A-B59Wエアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749856CDM2BZ40F-125A-C73エアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749865CDM2BZ40F-125A-C73Cエアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749874CDM2BZ40F-125A-C76エアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749892CDM2BZ40F-125A-H7A1エアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749901CDM2BZ40F-125A-H7A2エアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749917CDM2BZ40F-125A-H7Bエアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749926CDM2BZ40F-125A-H7BWエアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749935CDM2BZ40F-125A-H7Cエアクッション50~1000
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749944CDM2BZ40F-125A-H7NFエアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749953CDM2BZ40F-125A-H7NWエアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749962CDM2BZ40F-125A-H7PWエアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749987CDM2BZ40F-125AJエアクッション50~1000
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14749996CDM2BZ40F-125AJ-A33Aエアクッション50~1000
29,260
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750005CDM2BZ40F-125AJ-A34Aエアクッション50~1000
29,260
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750014CDM2BZ40F-125AJ-A44Aエアクッション50~1000
32,670
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750023CDM2BZ40F-125AJ-B54エアクッション50~1000
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750032CDM2BZ40F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
26,620
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750041CDM2BZ40F-125AJ-C73エアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750057CDM2BZ40F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750066CDM2BZ40F-125AJ-C76エアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750084CDM2BZ40F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750093CDM2BZ40F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750102CDM2BZ40F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750111CDM2BZ40F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
26,950
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750127CDM2BZ40F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750136CDM2BZ40F-125AJ-H7NFエアクッション50~1000
27,280
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750145CDM2BZ40F-125AJ-H7NWエアクッション50~1000
26,950
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする