曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
75
取付支持形式
ボスカット基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
ボスカット基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全114種類を絞り込む
クッション
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14757303CDM2BZ40F-75ラバークッション50~750
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757312CDM2BZ40F-75-A33Aラバークッション50~750
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757321CDM2BZ40F-75-A34Aラバークッション50~750
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757337CDM2BZ40F-75-A44Aラバークッション50~750
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757346CDM2BZ40F-75-B54ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757355CDM2BZ40F-75-B59Wラバークッション50~750
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757364CDM2BZ40F-75-C73ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757373CDM2BZ40F-75-C73Cラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757382CDM2BZ40F-75-C76ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757407CDM2BZ40F-75-H7A1ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757416CDM2BZ40F-75-H7A2ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757425CDM2BZ40F-75-H7Bラバークッション50~750
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757434CDM2BZ40F-75-H7BWラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757443CDM2BZ40F-75-H7Cラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757452CDM2BZ40F-75-H7NFラバークッション50~750
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757461CDM2BZ40F-75-H7NWラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757477CDM2BZ40F-75-H7PWラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757495CDM2BZ40F-75Aエアクッション50~1000
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757504CDM2BZ40F-75A-A33Aエアクッション50~1000
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757513CDM2BZ40F-75A-A34Aエアクッション50~1000
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757522CDM2BZ40F-75A-A44Aエアクッション50~1000
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757531CDM2BZ40F-75A-B54エアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757547CDM2BZ40F-75A-B59Wエアクッション50~1000
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757556CDM2BZ40F-75A-C73エアクッション50~1000
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757565CDM2BZ40F-75A-C73Cエアクッション50~1000
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757574CDM2BZ40F-75A-C76エアクッション50~1000
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757592CDM2BZ40F-75A-H7A1エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757601CDM2BZ40F-75A-H7A2エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757617CDM2BZ40F-75A-H7Bエアクッション50~1000
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757626CDM2BZ40F-75A-H7BWエアクッション50~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757635CDM2BZ40F-75A-H7Cエアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757644CDM2BZ40F-75A-H7NFエアクッション50~1000
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757653CDM2BZ40F-75A-H7NWエアクッション50~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757662CDM2BZ40F-75A-H7PWエアクッション50~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757687CDM2BZ40F-75AJエアクッション50~1000
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757696CDM2BZ40F-75AJ-A33Aエアクッション50~1000
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757705CDM2BZ40F-75AJ-A34Aエアクッション50~1000
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757714CDM2BZ40F-75AJ-A44Aエアクッション50~1000
31,350
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757723CDM2BZ40F-75AJ-B54エアクッション50~1000
24,530
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757732CDM2BZ40F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757741CDM2BZ40F-75AJ-C73エアクッション50~1000
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757757CDM2BZ40F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757766CDM2BZ40F-75AJ-C76エアクッション50~1000
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757784CDM2BZ40F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757793CDM2BZ40F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757802CDM2BZ40F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757811CDM2BZ40F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
25,630
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757827CDM2BZ40F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757836CDM2BZ40F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14757845CDM2BZ40F-75AJ-H7NWエアクッション50~1000
25,630
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする