エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-10~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
取付支持形式一山クレビス形
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14986124 | CDM2C25-10 | 34704845 | CDM2C25-10Z |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-10Z) | SMC | 1個 | ¥5,598 税込¥6,158 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986237 | CDM2C25-10S | 31362433 | CDM2C25-10SZ |
|
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2C-Z | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986273 | CDM2C25-100 | 52115752 | CDM2C25-100Z |
|
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2C25 | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986316 | CDM2C25-100-A90 | 21017562 | CDM2C25-100Z-A90 |
|
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-10~) | SMC | 1個 | ¥8,898 税込¥9,788 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986325 | CDM2C25-100-A90L | 21034405 | CDM2C25-100Z-A90L |
|
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-10~) | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986334 | CDM2C25-100-A93 | 34704154 | CDM2C25-100Z-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986343 | CDM2C25-100-B53 | 34704154 | CDM2C25-100Z-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986361 | CDM2C25-100-B54 | 34704538 | CDM2C25-100Z-B54 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986377 | CDM2C25-100-B54L | 34704626 | CDM2C25-100Z-B54L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986386 | CDM2C25-100-B54LS | 34704163 | CDM2C25-100Z-B54LS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986447 | CDM2C25-100-C73 | 34704154 | CDM2C25-100Z-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986483 | CDM2C25-100-C73L | 34704215 | CDM2C25-100Z-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986492 | CDM2C25-100-C73LS | 34704102 | CDM2C25-100Z-A93LS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥8,398 税込¥9,238 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986501 | CDM2C25-100-C73S | 34704093 | CDM2C25-100Z-A93S |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986517 | CDM2C25-100-C73Z | 34704224 | CDM2C25-100Z-A93Z |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986562 | CDM2C25-100-H7A1 | 34704294 | CDM2C25-100Z-M9N |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986605 | CDM2C25-100-H7B | 34704276 | CDM2C25-100Z-M9B |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986614 | CDM2C25-100-H7BAL | 34704662 | CDM2C25-100Z-M9BAL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986632 | CDM2C25-100-H7BL | 34704312 | CDM2C25-100Z-M9BL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986641 | CDM2C25-100-H7BLS | 34704145 | CDM2C25-100Z-M9BLS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986657 | CDM2C25-100-H7BS | 34704127 | CDM2C25-100Z-M9BS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986666 | CDM2C25-100-H7BW | 20548946 | CDM2C25-100Z-M9BW |
|
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-10~) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986675 | CDM2C25-100-H7BWL | 34704407 | CDM2C25-100Z-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986702 | CDM2C25-100-H7BZ | 34704477 | CDM2C25-100Z-M9BZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986711 | CDM2C25-100-H7C | 34704592 | CDM2C25-100Z-H7C |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986754 | CDM2C25-100-H7NWL | 34704398 | CDM2C25-100Z-M9NWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986797 | CDM2C25-100-M9B | 34704276 | CDM2C25-100Z-M9B |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986806 | CDM2C25-100-M9BW | 20548946 | CDM2C25-100Z-M9BW |
|
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-10~) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986815 | CDM2C25-100-M9BWL | 34704407 | CDM2C25-100Z-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986867 | CDM2C25-100-M9NWL | 34704398 | CDM2C25-100Z-M9NWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986885 | CDM2C25-100A | 34703524 | CDM2C25-100AZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986894 | CDM2C25-100A-A93 | 34703612 | CDM2C25-100AZ-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986912 | CDM2C25-100A-C73 | 34703612 | CDM2C25-100AZ-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986937 | CDM2C25-100A-C73CZ | 34703795 | CDM2C25-100AZ-C73CZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986946 | CDM2C25-100A-C73L | 34703628 | CDM2C25-100AZ-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14986964 | CDM2C25-100A-C73S | 34703576 | CDM2C25-100AZ-A93S |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥9,598 税込¥10,558 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14987007 | CDM2C25-100A-H7A1L | 34703768 | CDM2C25-100AZ-M9NL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14987034 | CDM2C25-100A-H7B | 34703682 | CDM2C25-100AZ-M9B |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14987052 | CDM2C25-100A-H7BL | 34703734 | CDM2C25-100AZ-M9BL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14987061 | CDM2C25-100A-H7BW | 34703725 | CDM2C25-100AZ-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14987077 | CDM2C25-100A-H7BWL | 34703786 | CDM2C25-100AZ-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14987095 | CDM2C25-100A-H7BZ | 34703822 | CDM2C25-100AZ-M9BZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14987122 | CDM2C25-100A-H7NW | 34703716 | CDM2C25-100AZ-M9NW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14987147 | CDM2C25-100A-M9BW | 34703725 | CDM2C25-100AZ-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14987217 | CDM2C25-100AJ | 49285985 | CDM2C25-100AJZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14987472 | CDM2C25-100J | 34703944 | CDM2C25-100JZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100JZ) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14987497 | CDM2C25-100J-A34A | 34703987 | CDM2C25-100JZ-A34A |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100JZ) | SMC | 1個 | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |