エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-7~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
取付支持形式一山クレビス形
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15036086 | CDM2C32-75A-C73L | 34729914 | CDM2C32-75AZ-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036095 | CDM2C32-75A-C73LS | 34729835 | CDM2C32-75AZ-A93LS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036113 | CDM2C32-75A-C73Z | 34729957 | CDM2C32-75AZ-A93Z |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036165 | CDM2C32-75A-H7A1L | 34730054 | CDM2C32-75AZ-M9NL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036174 | CDM2C32-75A-H7A1LS | 34729862 | CDM2C32-75AZ-M9NLS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036201 | CDM2C32-75A-H7B | 34729984 | CDM2C32-75AZ-M9B |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036217 | CDM2C32-75A-H7BAL | 34730167 | CDM2C32-75AZ-M9BAL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036244 | CDM2C32-75A-H7BS | 34729844 | CDM2C32-75AZ-M9BS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036253 | CDM2C32-75A-H7BW | 34730018 | CDM2C32-75AZ-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036262 | CDM2C32-75A-H7BWL | 34730063 | CDM2C32-75AZ-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036271 | CDM2C32-75A-H7BWLS | 34729878 | CDM2C32-75AZ-M9BWLS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036314 | CDM2C32-75A-H7NW | 34730027 | CDM2C32-75AZ-M9NW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036341 | CDM2C32-75A-M9BW | 34730018 | CDM2C32-75AZ-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036357 | CDM2C32-75A-M9BWL | 34730063 | CDM2C32-75AZ-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036481 | CDM2C32-75AJ-C73L | 34729783 | CDM2C32-75AJZ-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AJZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036804 | CDM2C32-75J | 34730212 | CDM2C32-75JZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75JZ) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036865 | CDM2C32-75J-B54L | 34730298 | CDM2C32-75JZ-B54L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75JZ) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036883 | CDM2C32-75J-C73 | 34730237 | CDM2C32-75JZ-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75JZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15036996 | CDM2C32-75J-H7BW | 34730255 | CDM2C32-75JZ-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75JZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15037382 | CDM2C32-79A-C73 | 34731104 | CDM2C32-79AZ-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-79AZ) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15037312 | CDM2C32-750 | 49286064 | CDM2C32-750Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15037391 | CDM2C32-790A | 49286125 | CDM2C32-790AZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |