曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
一山クレビス形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
一山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全122種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
122種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15044994CDM2C32F-3030ラバークッション50~750
7,430
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045003CDM2C32F-30-H7A130ラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045012CDM2C32F-30A-B54L30エアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045021CDM2C32F-30A-C73L30エアクッション50~1000
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045037CDM2C32F-30A-H7BAL30エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045046CDM2C32F-30A-H7BAZ30エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045055CDM2C32F-300300ラバークッション50~750
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045064CDM2C32F-300-A33A300ラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045073CDM2C32F-300-A34A300ラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045082CDM2C32F-300-A44A300ラバークッション50~750
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045091CDM2C32F-300-B54300ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045107CDM2C32F-300-B59W300ラバークッション50~750
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045116CDM2C32F-300-C73300ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045125CDM2C32F-300-C73C300ラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045134CDM2C32F-300-C73L300ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045143CDM2C32F-300-C76300ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045161CDM2C32F-300-H7A1300ラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045177CDM2C32F-300-H7A2300ラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045186CDM2C32F-300-H7B300ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045195CDM2C32F-300-H7BW300ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045204CDM2C32F-300-H7C300ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045213CDM2C32F-300-H7NF300ラバークッション50~750
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045222CDM2C32F-300-H7NW300ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045231CDM2C32F-300-H7PW300ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045256CDM2C32F-300A300エアクッション50~1000
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045265CDM2C32F-300A-A33A300エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045274CDM2C32F-300A-A34A300エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045283CDM2C32F-300A-A44A300エアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045292CDM2C32F-300A-B54300エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045301CDM2C32F-300A-B59W300エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045317CDM2C32F-300A-C73300エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045326CDM2C32F-300A-C73C300エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045335CDM2C32F-300A-C76300エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045353CDM2C32F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045362CDM2C32F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045371CDM2C32F-300A-H7B300エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045387CDM2C32F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045396CDM2C32F-300A-H7C300エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045405CDM2C32F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045414CDM2C32F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045423CDM2C32F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045441CDM2C32F-300AJ300エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045457CDM2C32F-300AJ-A33A300エアクッション50~1000
30,250
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045466CDM2C32F-300AJ-A34A300エアクッション50~1000
30,250
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045475CDM2C32F-300AJ-A44A300エアクッション50~1000
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045484CDM2C32F-300AJ-B54300エアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045493CDM2C32F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045502CDM2C32F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045511CDM2C32F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15045527CDM2C32F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする