エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-7~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-7~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-7~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-7~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式一山クレビス形 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
111件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15068986 CDM2C40-750-C73 750 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
25,740
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15069004 CDM2C40-750-M9BWL
CADデータダウンロード
750 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
28,270
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15069013 CDM2C40-750A
CADデータダウンロード
750 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,550
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15069022 CDM2C40-750A-C73 750 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
27,390
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15067936 CDM2C40-75A-H7BW 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15067954 CDM2C40-75A-H7BWZ 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15067963 CDM2C40-75A-H7BZ 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15068051 CDM2C40-75A-M9BWZ
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15068076 CDM2C40-75AJ
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15068487 CDM2C40-75J
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15068575 CDM2C40-75J-C73L 75 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15068907 CDM2C40-75S
CADデータダウンロード
75 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15068977 CDM2C40-750-B54
CADデータダウンロード
750 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
26,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15067945 CDM2C40-75A-H7BWL 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15067972 CDM2C40-75A-H7C
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15067981 CDM2C40-75A-H7NF
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,450
 
 
取扱い終了

返品不可
15067997 CDM2C40-75A-H7NW 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15068006 CDM2C40-75A-H7NWL 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15068015 CDM2C40-75A-H7PW 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15068024 CDM2C40-75A-K39A
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15068033 CDM2C40-75A-M9BW
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15068042 CDM2C40-75A-M9BWL
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15068067 CDM2C40-75A-M9NW
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15068085 CDM2C40-75AJ-A33A
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
25,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15068094 CDM2C40-75AJ-A34A
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
25,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15068103 CDM2C40-75AJ-A44A
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
28,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15068112 CDM2C40-75AJ-B54
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15068121 CDM2C40-75AJ-B59W
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15068137 CDM2C40-75AJ-C73 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15068146 CDM2C40-75AJ-C73C
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15068155 CDM2C40-75AJ-C73L 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15068164 CDM2C40-75AJ-C76 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15068173 CDM2C40-75AJ-G39A
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
27,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15068182 CDM2C40-75AJ-H7A1 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15068191 CDM2C40-75AJ-H7A2 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15068207 CDM2C40-75AJ-H7B 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15068216 CDM2C40-75AJ-H7BAL
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
25,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15068225 CDM2C40-75AJ-H7BW 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15068234 CDM2C40-75AJ-H7C
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15068243 CDM2C40-75AJ-H7NF
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15068252 CDM2C40-75AJ-H7NW 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15068261 CDM2C40-75AJ-H7PW 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15068277 CDM2C40-75AJ-K39A
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15068286 CDM2C40-75AK
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,330
 
 
取扱い終了

返品不可
15068295 CDM2C40-75AK-A33A
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
26,530
 
 
取扱い終了

返品不可
15068304 CDM2C40-75AK-A34A
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
26,530
 
 
取扱い終了

返品不可
15068313 CDM2C40-75AK-A44A
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
29,630
 
 
取扱い終了

返品不可
15068322 CDM2C40-75AK-B54
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,430
 
 
取扱い終了

返品不可
15068331 CDM2C40-75AK-B59W
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,130
 
 
取扱い終了

返品不可
15068347 CDM2C40-75AK-C73 75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,730
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15067936 CDM2C40-75A-H7BW 34743196 CDM2C40-75AZ-M9BW CDM2C40-75AZ-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ) SMC 34743196 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15067954 CDM2C40-75A-H7BWZ 34743284 CDM2C40-75AZ-M9BWZ CDM2C40-75AZ-M9BWZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ) SMC 34743284 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15067963 CDM2C40-75A-H7BZ 34743248 CDM2C40-75AZ-M9BZ CDM2C40-75AZ-M9BZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ) SMC 34743248 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15068051 CDM2C40-75A-M9BWZ 34743284 CDM2C40-75AZ-M9BWZ CDM2C40-75AZ-M9BWZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ) SMC 34743284 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15068076 CDM2C40-75AJ 34743013 CDM2C40-75AJZ CDM2C40-75AJZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AJZ) SMC 34743013 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AJZ) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15068487 CDM2C40-75J 34743345 CDM2C40-75JZ CDM2C40-75JZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75JZ) SMC 34743345 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75JZ) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15068575 CDM2C40-75J-C73L 34743354 CDM2C40-75JZ-A93L CDM2C40-75JZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75JZ) SMC 34743354 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75JZ) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15068907 CDM2C40-75S 31362826 CDM2C40-75SZ CDM2C40-75SZ エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2C-Z SMC 31362826 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2C-Z SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15068977 CDM2C40-750-B54 34743004 CDM2C40-750Z-B54 CDM2C40-750Z-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-750Z) SMC 34743004 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-750Z) SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする