エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-25~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15075225 CDM2C40F-250-H7C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
22,280
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075234 CDM2C40F-250-H7NF
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
23,160
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075243 CDM2C40F-250-H7NW ラバークッション 50~750
22,830
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075252 CDM2C40F-250-H7PW ラバークッション 50~750
22,830
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075261 CDM2C40F-250-K39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
27,450
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075277 CDM2C40F-250A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
15,570
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075286 CDM2C40F-250A-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,790
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075295 CDM2C40F-250A-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,790
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075304 CDM2C40F-250A-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
30,200
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075313 CDM2C40F-250A-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
23,380
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075322 CDM2C40F-250A-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,150
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075331 CDM2C40F-250A-C73 エアクッション 50~1000
20,410
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075347 CDM2C40F-250A-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
21,730
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075356 CDM2C40F-250A-C76 エアクッション 50~1000
20,410
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075365 CDM2C40F-250A-G39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,210
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075374 CDM2C40F-250A-H7A1 エアクッション 50~1000
22,720
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075383 CDM2C40F-250A-H7A2 エアクッション 50~1000
22,720
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075392 CDM2C40F-250A-H7B エアクッション 50~1000
22,610
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075401 CDM2C40F-250A-H7BW エアクッション 50~1000
24,480
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075417 CDM2C40F-250A-H7C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
23,930
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075426 CDM2C40F-250A-H7NF
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,810
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075435 CDM2C40F-250A-H7NW エアクッション 50~1000
24,480
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075444 CDM2C40F-250A-H7PW エアクッション 50~1000
24,480
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075453 CDM2C40F-250A-K39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,100
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075462 CDM2C40F-250AJ
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
21,840
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075471 CDM2C40F-250AJ-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
33,060
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075487 CDM2C40F-250AJ-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
33,060
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075496 CDM2C40F-250AJ-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
36,470
32,980
36,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075505 CDM2C40F-250AJ-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,650
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075514 CDM2C40F-250AJ-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
30,420
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075523 CDM2C40F-250AJ-C73 エアクッション 50~1000
26,680
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075532 CDM2C40F-250AJ-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
28,000
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075541 CDM2C40F-250AJ-C76 エアクッション 50~1000
26,680
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075557 CDM2C40F-250AJ-G39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
35,480
32,980
36,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075566 CDM2C40F-250AJ-H7A1 エアクッション 50~1000
28,990
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075575 CDM2C40F-250AJ-H7A2 エアクッション 50~1000
28,990
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075584 CDM2C40F-250AJ-H7B エアクッション 50~1000
28,880
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075593 CDM2C40F-250AJ-H7BW エアクッション 50~1000
30,750
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075602 CDM2C40F-250AJ-H7C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
30,200
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075611 CDM2C40F-250AJ-H7NF
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
31,080
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075627 CDM2C40F-250AJ-H7NW エアクッション 50~1000
30,750
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075636 CDM2C40F-250AJ-H7PW エアクッション 50~1000
30,750
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075645 CDM2C40F-250AJ-K39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
35,370
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075654 CDM2C40F-250AK
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
23,920
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075663 CDM2C40F-250AK-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
35,140
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075672 CDM2C40F-250AK-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
35,140
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075681 CDM2C40F-250AK-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
38,550
34,980
38,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075697 CDM2C40F-250AK-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
31,730
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075706 CDM2C40F-250AK-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
32,500
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15075715 CDM2C40F-250AK-C73 エアクッション 50~1000
28,760
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする