曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25-7~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全189種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
189種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15125354CDM2D25-700A-C73700複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15127052CDM2D25-770-M9BW770複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15127077CDM2D25-780-M9BW780複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15125232CDM2D25-70-H7BAL70複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15125241CDM2D25-70-H7BALS70複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15125485CDM2D25-75-B54S75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
15125643CDM2D25-75-H7A1S75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
15125695CDM2D25-75-H7BALS75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15126142CDM2D25-75A-H7BAZ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15126851CDM2D25-75K-C7375複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
15127025CDM2D25-750750複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15125196CDM2D25-7070複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,250
取扱い終了
返品不可
15125205CDM2D25-70-B5470複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,350
取扱い終了
返品不可
15125214CDM2D25-70-C7370複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,650
取扱い終了
返品不可
15125223CDM2D25-70-C73L70複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,250
取扱い終了
返品不可
15125257CDM2D25-70-H7BL70複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,250
取扱い終了
返品不可
15125266CDM2D25-70A-C7370複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,200
取扱い終了
返品不可
15125275CDM2D25-70A-C73L70複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,800
取扱い終了
返品不可
15125284CDM2D25-70A-C73S70複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,850
取扱い終了
返品不可
15125293CDM2D25-70A-H7A1L70複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,900
取扱い終了
返品不可
15125302CDM2D25-70A-H7A2S70複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,900
取扱い終了
返品不可
15125311CDM2D25-70A-H7B70複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,200
取扱い終了
返品不可
15125372CDM2D25-73A-C73L73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,800
取扱い終了
返品不可
15125381CDM2D25-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,250
取扱い終了
返品不可
15125397CDM2D25-75-A33A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,450
取扱い終了
返品不可
15125406CDM2D25-75-A34A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,450
取扱い終了
返品不可
15125415CDM2D25-75-A44A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,550
取扱い終了
返品不可
15125424CDM2D25-75-B5375複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,350
取扱い終了
返品不可
15125433CDM2D25-75-B53L75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,950
取扱い終了
返品不可
15125442CDM2D25-75-B53LS75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,950
取扱い終了
返品不可
15125451CDM2D25-75-B5475複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,350
取扱い終了
返品不可
15125467CDM2D25-75-B54L75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,950
取扱い終了
返品不可
15125476CDM2D25-75-B54LS75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,950
取扱い終了
返品不可
15125494CDM2D25-75-B59W75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,050
取扱い終了
返品不可
15125503CDM2D25-75-B59WS75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,000
取扱い終了
返品不可
15125512CDM2D25-75-C7375複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,650
取扱い終了
返品不可
15125521CDM2D25-75-C73C75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,850
取扱い終了
返品不可
15125537CDM2D25-75-C73CL75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,450
取扱い終了
返品不可
15125546CDM2D25-75-C73CZ75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,050
取扱い終了
返品不可
15125555CDM2D25-75-C73L75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,250
取扱い終了
返品不可
15125564CDM2D25-75-C73LS75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,600
取扱い終了
返品不可
15125573CDM2D25-75-C73S75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,300
取扱い終了
返品不可
15125582CDM2D25-75-C73Z75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,850
取扱い終了
返品不可
15125591CDM2D25-75-C7675複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,650
取扱い終了
返品不可
15125607CDM2D25-75-G39A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,650
取扱い終了
返品不可
15125616CDM2D25-75-H7A175複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,750
取扱い終了
返品不可
15125625CDM2D25-75-H7A1L75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,350
取扱い終了
返品不可
15125634CDM2D25-75-H7A1LS75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,650
取扱い終了
返品不可
15125652CDM2D25-75-H7A1Z75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,050
取扱い終了
返品不可
15125661CDM2D25-75-H7A275複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15125232CDM2D25-70-H7BAL34765176CDM2D25-70Z-M9BALCDM2D25-70-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-70Z) SMC 34765176CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-70Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15125241CDM2D25-70-H7BALS34765115CDM2D25-70Z-M9BALSCDM2D25-70-H7BALS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-70Z) SMC 34765115CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-70Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15125485CDM2D25-75-B54S34765745CDM2D25-75Z-B54SCDM2D25-75-B54S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-75Z) SMC 34765745CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-75Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15125643CDM2D25-75-H7A1S34765702CDM2D25-75Z-M9NSCDM2D25-75-H7A1S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-75Z) SMC 34765702CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-75Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15125695CDM2D25-75-H7BALS34765763CDM2D25-75Z-M9BALSCDM2D25-75-H7BALS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-75Z) SMC 34765763CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-75Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15126142CDM2D25-75A-H7BAZ34765526CDM2D25-75AZ-M9BAZCDM2D25-75A-H7BAZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-75AZ) SMC 34765526CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-75AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15126851CDM2D25-75K-C7334765587CDM2D25-75KZ-A93CDM2D25-75K-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-75KZ) SMC 34765587CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-75KZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15127025CDM2D25-75049287236CDM2D25-750ZCDM2D25-750 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49287236標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする