曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
125
取付支持形式
二山クレビス形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全115種類を絞り込む
クッション
115種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15196912CDM2D40F-125ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196921CDM2D40F-125-A33Aラバークッション50~750
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196937CDM2D40F-125-A34Aラバークッション50~750
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196946CDM2D40F-125-A44Aラバークッション50~750
26,620
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196955CDM2D40F-125-B54ラバークッション50~750
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196964CDM2D40F-125-B59Wラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196973CDM2D40F-125-C73ラバークッション50~750
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196982CDM2D40F-125-C73Cラバークッション50~750
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196991CDM2D40F-125-C76ラバークッション50~750
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197016CDM2D40F-125-H7A1ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197025CDM2D40F-125-H7A2ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197034CDM2D40F-125-H7Bラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197043CDM2D40F-125-H7BWラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197052CDM2D40F-125-H7Cラバークッション50~750
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197061CDM2D40F-125-H7NFラバークッション50~750
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197077CDM2D40F-125-H7NWラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197086CDM2D40F-125-H7PWラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197104CDM2D40F-125Aエアクッション50~1000
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197113CDM2D40F-125A-A33Aエアクッション50~1000
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197122CDM2D40F-125A-A34Aエアクッション50~1000
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197131CDM2D40F-125A-A44Aエアクッション50~1000
28,270
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197147CDM2D40F-125A-B54エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197156CDM2D40F-125A-B59Wエアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197165CDM2D40F-125A-C73エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197174CDM2D40F-125A-C73Cエアクッション50~1000
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197183CDM2D40F-125A-C76エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197201CDM2D40F-125A-H7A1エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197217CDM2D40F-125A-H7A2エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197226CDM2D40F-125A-H7Bエアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197235CDM2D40F-125A-H7BWエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197244CDM2D40F-125A-H7Cエアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197253CDM2D40F-125A-H7NFエアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197262CDM2D40F-125A-H7NWエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197271CDM2D40F-125A-H7PWエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197296CDM2D40F-125AJエアクッション50~1000
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197305CDM2D40F-125AJ-A33Aエアクッション50~1000
29,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197314CDM2D40F-125AJ-A34Aエアクッション50~1000
29,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197323CDM2D40F-125AJ-A44Aエアクッション50~1000
33,170
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197332CDM2D40F-125AJ-B54エアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197341CDM2D40F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197357CDM2D40F-125AJ-C73エアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197366CDM2D40F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197375CDM2D40F-125AJ-C73Lエアクッション50~1000
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197384CDM2D40F-125AJ-C76エアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197402CDM2D40F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197411CDM2D40F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197427CDM2D40F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197436CDM2D40F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
27,450
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197445CDM2D40F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15197454CDM2D40F-125AJ-H7NFエアクッション50~1000
27,780
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする