曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-30~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-30~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
二山クレビス形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全116種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
116種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15202433CDM2D40F-30-H7A130ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202442CDM2D40F-300300ラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202451CDM2D40F-300-A33A300ラバークッション50~750
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202467CDM2D40F-300-A34A300ラバークッション50~750
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202476CDM2D40F-300-A44A300ラバークッション50~750
29,320
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202485CDM2D40F-300-B54300ラバークッション50~750
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202494CDM2D40F-300-B59W300ラバークッション50~750
23,270
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202503CDM2D40F-300-C73300ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202512CDM2D40F-300-C73C300ラバークッション50~750
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202521CDM2D40F-300-C76300ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202546CDM2D40F-300-H7A1300ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202555CDM2D40F-300-H7A2300ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202564CDM2D40F-300-H7B300ラバークッション50~750
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202573CDM2D40F-300-H7BW300ラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202582CDM2D40F-300-H7C300ラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202591CDM2D40F-300-H7NF300ラバークッション50~750
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202607CDM2D40F-300-H7NW300ラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202616CDM2D40F-300-H7PW300ラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202634CDM2D40F-300-M9BW300ラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202643CDM2D40F-300A300エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202652CDM2D40F-300A-A33A300エアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202661CDM2D40F-300A-A34A300エアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202677CDM2D40F-300A-A44A300エアクッション50~1000
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202686CDM2D40F-300A-B54300エアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202695CDM2D40F-300A-B59W300エアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202704CDM2D40F-300A-C73300エアクッション50~1000
21,180
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202713CDM2D40F-300A-C73C300エアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202722CDM2D40F-300A-C76300エアクッション50~1000
21,180
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202747CDM2D40F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202756CDM2D40F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202765CDM2D40F-300A-H7B300エアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202774CDM2D40F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202783CDM2D40F-300A-H7C300エアクッション50~1000
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202792CDM2D40F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202801CDM2D40F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202817CDM2D40F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202835CDM2D40F-300AJ300エアクッション50~1000
23,160
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202844CDM2D40F-300AJ-A33A300エアクッション50~1000
34,380
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202853CDM2D40F-300AJ-A34A300エアクッション50~1000
34,380
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202862CDM2D40F-300AJ-A44A300エアクッション50~1000
37,790
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202871CDM2D40F-300AJ-B54300エアクッション50~1000
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202887CDM2D40F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
31,740
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202896CDM2D40F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
28,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202905CDM2D40F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
29,320
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202914CDM2D40F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
28,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202932CDM2D40F-300AJ-H7A1300エアクッション50~1000
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202941CDM2D40F-300AJ-H7A2300エアクッション50~1000
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202957CDM2D40F-300AJ-H7B300エアクッション50~1000
30,200
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202966CDM2D40F-300AJ-H7BW300エアクッション50~1000
32,070
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15202975CDM2D40F-300AJ-H7C300エアクッション50~1000
31,520
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする