エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-25-~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式クレビス一体形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具クレビス一体形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15214421 | CDM2E20-25-A93 | 34802678 | CDM2E20-25Z-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,898 税込¥9,788 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214437 | CDM2E20-25-A93L | 34802714 | CDM2E20-25Z-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214446 | CDM2E20-25-A93S | 34802452 | CDM2E20-25Z-A93S |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214464 | CDM2E20-25-B53L | 34802714 | CDM2E20-25Z-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214473 | CDM2E20-25-B54 | 34803204 | CDM2E20-25Z-B54 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214482 | CDM2E20-25-B54L | 34803274 | CDM2E20-25Z-B54L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214491 | CDM2E20-25-B54LS | 34802696 | CDM2E20-25Z-B54LS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,898 税込¥9,788 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214507 | CDM2E20-25-B54S | 34802644 | CDM2E20-25Z-B54S |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,598 税込¥9,458 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214552 | CDM2E20-25-C73 | 34802678 | CDM2E20-25Z-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,898 税込¥9,788 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214613 | CDM2E20-25-C73L | 34802714 | CDM2E20-25Z-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214622 | CDM2E20-25-C73LS | 34802468 | CDM2E20-25Z-A93LS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥7,298 税込¥8,028 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214631 | CDM2E20-25-C73S | 34802452 | CDM2E20-25Z-A93S |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214647 | CDM2E20-25-C73Z | 34802766 | CDM2E20-25Z-A93Z |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214656 | CDM2E20-25-C73ZS | 34802486 | CDM2E20-25Z-A93ZS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥7,598 税込¥8,358 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214701 | CDM2E20-25-H7A1 | 34802897 | CDM2E20-25Z-M9N |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214717 | CDM2E20-25-H7A1L | 34803028 | CDM2E20-25Z-M9NL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214726 | CDM2E20-25-H7A1LS | 34802565 | CDM2E20-25Z-M9NLS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214735 | CDM2E20-25-H7A1S | 34802513 | CDM2E20-25Z-M9NS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214744 | CDM2E20-25-H7A1Z | 34803186 | CDM2E20-25Z-M9NZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214753 | CDM2E20-25-H7A2 | 34802888 | CDM2E20-25Z-M9P |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214762 | CDM2E20-25-H7B | 34802863 | CDM2E20-25Z-M9B |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214771 | CDM2E20-25-H7BAL | 34803326 | CDM2E20-25Z-M9BAL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214796 | CDM2E20-25-H7BL | 23656526 | CDM2E20-25Z-M9BL |
|
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-25-~) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214805 | CDM2E20-25-H7BLS | 34802547 | CDM2E20-25Z-M9BLS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214814 | CDM2E20-25-H7BS | 34802504 | CDM2E20-25Z-M9BS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214823 | CDM2E20-25-H7BW | 34802933 | CDM2E20-25Z-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214832 | CDM2E20-25-H7BWL | 34803064 | CDM2E20-25Z-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214841 | CDM2E20-25-H7BWLS | 34802592 | CDM2E20-25Z-M9BWLS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214857 | CDM2E20-25-H7BWS | 34802538 | CDM2E20-25Z-M9BWS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214875 | CDM2E20-25-H7BZ | 34803143 | CDM2E20-25Z-M9BZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214884 | CDM2E20-25-H7BZS | 34802626 | CDM2E20-25Z-M9BZS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,598 税込¥9,458 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214911 | CDM2E20-25-H7CS | 34802687 | CDM2E20-25Z-H7CS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214936 | CDM2E20-25-H7NW | 34802924 | CDM2E20-25Z-M9NW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214945 | CDM2E20-25-H7NWL | 34803073 | CDM2E20-25Z-M9NWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214972 | CDM2E20-25-H7PWLS | 34802608 | CDM2E20-25Z-M9PWLS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214981 | CDM2E20-25-M9B | 34802863 | CDM2E20-25Z-M9B |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15214997 | CDM2E20-25-M9BL | 23656526 | CDM2E20-25Z-M9BL |
|
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-25-~) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15215006 | CDM2E20-25-M9BW | 34802933 | CDM2E20-25Z-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15215015 | CDM2E20-25-M9BWL | 34803064 | CDM2E20-25Z-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15215024 | CDM2E20-25-M9BWLS | 34802592 | CDM2E20-25Z-M9BWLS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15215033 | CDM2E20-25-M9BWS | 34802538 | CDM2E20-25Z-M9BWS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15215042 | CDM2E20-25-M9N | 34802897 | CDM2E20-25Z-M9N |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15215051 | CDM2E20-25-M9NL | 34803028 | CDM2E20-25Z-M9NL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15215076 | CDM2E20-25-M9NWL | 34803073 | CDM2E20-25Z-M9NWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15215103 | CDM2E20-25-M9PW | 34802942 | CDM2E20-25Z-M9PW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |