エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-8~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
- 取付支持形式
- クレビス一体形
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.05~1.0
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- 取付金具
- クレビス一体形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15257365 | CDM2E25-80-C73 | 34829165 | CDM2E25-80Z-A93 | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-80Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15257505 | CDM2E25-85-H7BL | 34829278 | CDM2E25-85Z-M9BL | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-85Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |






















