曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
クレビス一体形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
クレビス一体形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15264584CDM2E25F-400A400
12,760
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15264593CDM2E25F-450-M9B450
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする