エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-90A-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-90A-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-90A-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-90A-~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)90 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15266702 CDM2E25F-90A-H7A1 H7A1
16,610
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15266711 CDM2E25F-90A-H7BW H7BW
18,370
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15266727 CDM2E25F-90A-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
16,170
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする