エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-12~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-12~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
118件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15295262 CDM2E32F-120-H7A1 120 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,400
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295271 CDM2E32F-120-M9NW
CADデータダウンロード
120 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,960
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295287 CDM2E32F-120S
CADデータダウンロード
120 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
11,330
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295296 CDM2E32F-125
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
8,250
7,498
8,248 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295305 CDM2E32F-125-A33A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
19,470
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295314 CDM2E32F-125-A34A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
19,470
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295323 CDM2E32F-125-A44A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
22,880
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295332 CDM2E32F-125-B54
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,060
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295341 CDM2E32F-125-B59W
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,830
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295357 CDM2E32F-125-C73 125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,090
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295366 CDM2E32F-125-C73C
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,410
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295375 CDM2E32F-125-C73S 125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
10,510
9,498
10,448 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295384 CDM2E32F-125-C76 125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,090
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295393 CDM2E32F-125-G39A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
21,890
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295402 CDM2E32F-125-H7A1 125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,400
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295411 CDM2E32F-125-H7A2 125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,400
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295427 CDM2E32F-125-H7B 125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,290
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295436 CDM2E32F-125-H7BW 125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,160
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295445 CDM2E32F-125-H7C
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,610
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295454 CDM2E32F-125-H7NF
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,490
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295463 CDM2E32F-125-H7NW 125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,160
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295472 CDM2E32F-125-H7PW 125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,160
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295481 CDM2E32F-125-K39A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
21,780
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295497 CDM2E32F-125A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
10,290
9,298
10,228 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295506 CDM2E32F-125A-A33A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,510
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295515 CDM2E32F-125A-A34A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,510
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295524 CDM2E32F-125A-A44A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,920
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295533 CDM2E32F-125A-B54
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295542 CDM2E32F-125A-B59W
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,870
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295551 CDM2E32F-125A-C73 125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,130
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295567 CDM2E32F-125A-C73C
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,450
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295576 CDM2E32F-125A-C76 125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,130
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295585 CDM2E32F-125A-G39A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,930
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295594 CDM2E32F-125A-H7A1 125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,440
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295603 CDM2E32F-125A-H7A2 125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,440
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295612 CDM2E32F-125A-H7B 125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,330
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295621 CDM2E32F-125A-H7BW 125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,200
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295637 CDM2E32F-125A-H7C
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,650
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295646 CDM2E32F-125A-H7NF
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,530
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295655 CDM2E32F-125A-H7NW 125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,200
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295664 CDM2E32F-125A-H7PW 125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,200
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295673 CDM2E32F-125A-K39A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,820
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295682 CDM2E32F-125AJ
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,180
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295691 CDM2E32F-125AJ-A33A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
26,400
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295707 CDM2E32F-125AJ-A34A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
26,400
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295716 CDM2E32F-125AJ-A44A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
29,810
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295725 CDM2E32F-125AJ-B54
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,990
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295734 CDM2E32F-125AJ-B59W
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,760
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295743 CDM2E32F-125AJ-C73 125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,020
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15295752 CDM2E32F-125AJ-C73C
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,340
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする