エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-150~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-150~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
116件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15296443 CDM2E32F-150
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
8,530
7,698
8,468 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296452 CDM2E32F-150-A33A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
19,750
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296461 CDM2E32F-150-A34A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
19,750
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296477 CDM2E32F-150-A44A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
23,160
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296486 CDM2E32F-150-B54
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
16,340
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296495 CDM2E32F-150-B54Z
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
17,770
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296504 CDM2E32F-150-B59W
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
17,110
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296513 CDM2E32F-150-C73 ラバークッション 50~750
13,370
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296522 CDM2E32F-150-C73C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
14,690
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296531 CDM2E32F-150-C76 ラバークッション 50~750
13,370
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296547 CDM2E32F-150-G39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
22,170
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296556 CDM2E32F-150-H7A1 ラバークッション 50~750
15,680
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296565 CDM2E32F-150-H7A2 ラバークッション 50~750
15,680
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296574 CDM2E32F-150-H7B ラバークッション 50~750
15,570
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296583 CDM2E32F-150-H7BW ラバークッション 50~750
17,440
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296592 CDM2E32F-150-H7C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
16,890
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296601 CDM2E32F-150-H7NF
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
17,770
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296617 CDM2E32F-150-H7NW ラバークッション 50~750
17,440
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296626 CDM2E32F-150-H7PW ラバークッション 50~750
17,440
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296635 CDM2E32F-150-K39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
22,060
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296644 CDM2E32F-150A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
10,560
9,498
10,448 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296653 CDM2E32F-150A-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
21,780
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296662 CDM2E32F-150A-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
21,780
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296671 CDM2E32F-150A-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
25,190
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296687 CDM2E32F-150A-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296696 CDM2E32F-150A-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
19,140
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296705 CDM2E32F-150A-C73 エアクッション 50~1000
15,400
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296714 CDM2E32F-150A-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
16,720
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296723 CDM2E32F-150A-C76 エアクッション 50~1000
15,400
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296732 CDM2E32F-150A-G39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,200
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296741 CDM2E32F-150A-H7A1 エアクッション 50~1000
17,710
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296757 CDM2E32F-150A-H7A2 エアクッション 50~1000
17,710
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296766 CDM2E32F-150A-H7B エアクッション 50~1000
17,600
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296775 CDM2E32F-150A-H7BL エアクッション 50~1000
18,260
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296784 CDM2E32F-150A-H7BW エアクッション 50~1000
19,470
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296793 CDM2E32F-150A-H7C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
18,920
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296802 CDM2E32F-150A-H7NF
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
19,800
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296811 CDM2E32F-150A-H7NW エアクッション 50~1000
19,470
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296827 CDM2E32F-150A-H7PW エアクッション 50~1000
19,470
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296836 CDM2E32F-150A-K39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,090
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296845 CDM2E32F-150AJ
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
15,730
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296854 CDM2E32F-150AJ-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,950
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296863 CDM2E32F-150AJ-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,950
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296872 CDM2E32F-150AJ-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
30,360
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296881 CDM2E32F-150AJ-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
23,540
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296897 CDM2E32F-150AJ-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,310
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296906 CDM2E32F-150AJ-C73 エアクッション 50~1000
20,570
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296915 CDM2E32F-150AJ-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
21,890
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296924 CDM2E32F-150AJ-C76 エアクッション 50~1000
20,570
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15296933 CDM2E32F-150AJ-G39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,370
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする