エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-20~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-20~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-20~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
119件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15297615 CDM2E32F-20-H7C
CADデータダウンロード
20 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,510
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297624 CDM2E32F-200
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
9,080
8,198
9,018 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297633 CDM2E32F-200-A33A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
20,300
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297642 CDM2E32F-200-A34A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
20,300
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297651 CDM2E32F-200-A44A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
23,710
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297667 CDM2E32F-200-B54
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,890
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297676 CDM2E32F-200-B59W
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,660
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297685 CDM2E32F-200-C73 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,920
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297694 CDM2E32F-200-C73C
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,240
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297703 CDM2E32F-200-C76 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,920
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297712 CDM2E32F-200-G39A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
22,720
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297721 CDM2E32F-200-H7A1 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,230
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297737 CDM2E32F-200-H7A2 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,230
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297746 CDM2E32F-200-H7B 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,120
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297755 CDM2E32F-200-H7BAL
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
20,300
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297764 CDM2E32F-200-H7BW 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,990
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297773 CDM2E32F-200-H7C
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,440
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297782 CDM2E32F-200-H7NF
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,320
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297791 CDM2E32F-200-H7NW 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,990
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297807 CDM2E32F-200-H7PW 200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,990
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297816 CDM2E32F-200-K39A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
22,610
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297825 CDM2E32F-200A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
11,110
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297834 CDM2E32F-200A-A33A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,330
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297843 CDM2E32F-200A-A34A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,330
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297852 CDM2E32F-200A-A44A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
25,740
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297861 CDM2E32F-200A-B54
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,920
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297877 CDM2E32F-200A-B59W
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,690
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297886 CDM2E32F-200A-C73 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,950
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297895 CDM2E32F-200A-C73C
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,270
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297904 CDM2E32F-200A-C76 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,950
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297913 CDM2E32F-200A-G39A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,750
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297922 CDM2E32F-200A-H7A1 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,260
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297931 CDM2E32F-200A-H7A2 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,260
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297947 CDM2E32F-200A-H7B 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,150
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297956 CDM2E32F-200A-H7BW 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,020
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297965 CDM2E32F-200A-H7C
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,470
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297974 CDM2E32F-200A-H7NF
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,350
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297983 CDM2E32F-200A-H7NW 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,020
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15297992 CDM2E32F-200A-H7PW 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,020
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15298001 CDM2E32F-200A-K39A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,640
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15298017 CDM2E32F-200A-M9NW
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,820
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15298026 CDM2E32F-200AJ
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,830
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15298035 CDM2E32F-200AJ-A33A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
28,050
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15298044 CDM2E32F-200AJ-A34A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
28,050
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15298053 CDM2E32F-200AJ-A44A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
31,460
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15298062 CDM2E32F-200AJ-B54
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,640
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15298071 CDM2E32F-200AJ-B59W
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
25,410
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15298087 CDM2E32F-200AJ-C73 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,670
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15298096 CDM2E32F-200AJ-C73C
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,990
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15298105 CDM2E32F-200AJ-C76 200 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,670
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする