エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
250
取付支持形式
クレビス一体形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
クレビス一体形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全102種類を絞り込む
クッション
102種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15299821CDM2E32F-250-H7Bラバークッション50~750
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299837CDM2E32F-250-H7BWラバークッション50~750
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299846CDM2E32F-250-H7Cラバークッション50~750
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299855CDM2E32F-250-H7NFラバークッション50~750
¥18,870
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299864CDM2E32F-250-H7NWラバークッション50~750
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299873CDM2E32F-250-H7PWラバークッション50~750
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299891CDM2E32F-250Aエアクッション50~1000
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299907CDM2E32F-250A-A33Aエアクッション50~1000
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299916CDM2E32F-250A-A34Aエアクッション50~1000
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299925CDM2E32F-250A-A44Aエアクッション50~1000
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299934CDM2E32F-250A-B54エアクッション50~1000
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299943CDM2E32F-250A-B59Wエアクッション50~1000
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299952CDM2E32F-250A-C73エアクッション50~1000
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299961CDM2E32F-250A-C73Cエアクッション50~1000
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299977CDM2E32F-250A-C76エアクッション50~1000
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15299995CDM2E32F-250A-H7A1エアクッション50~1000
¥18,810
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300004CDM2E32F-250A-H7A2エアクッション50~1000
¥18,810
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300013CDM2E32F-250A-H7Bエアクッション50~1000
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300022CDM2E32F-250A-H7BWエアクッション50~1000
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300031CDM2E32F-250A-H7Cエアクッション50~1000
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300047CDM2E32F-250A-H7NFエアクッション50~1000
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300056CDM2E32F-250A-H7NWエアクッション50~1000
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300065CDM2E32F-250A-H7PWエアクッション50~1000
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300083CDM2E32F-250AJエアクッション50~1000
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300092CDM2E32F-250AJ-A33Aエアクッション50~1000
¥29,150
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300101CDM2E32F-250AJ-A34Aエアクッション50~1000
¥29,150
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300117CDM2E32F-250AJ-A44Aエアクッション50~1000
¥32,560
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300126CDM2E32F-250AJ-B54エアクッション50~1000
¥25,740
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300135CDM2E32F-250AJ-B59Wエアクッション50~1000
¥26,510
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300144CDM2E32F-250AJ-C73エアクッション50~1000
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300153CDM2E32F-250AJ-C73Cエアクッション50~1000
¥24,090
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300162CDM2E32F-250AJ-C76エアクッション50~1000
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300187CDM2E32F-250AJ-H7A1エアクッション50~1000
¥25,080
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300196CDM2E32F-250AJ-H7A2エアクッション50~1000
¥25,080
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300205CDM2E32F-250AJ-H7Bエアクッション50~1000
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300214CDM2E32F-250AJ-H7BWエアクッション50~1000
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300223CDM2E32F-250AJ-H7Cエアクッション50~1000
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300232CDM2E32F-250AJ-H7NFエアクッション50~1000
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300241CDM2E32F-250AJ-H7NWエアクッション50~1000
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300257CDM2E32F-250AJ-H7PWエアクッション50~1000
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300275CDM2E32F-250AKエアクッション50~1000
¥20,010
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300284CDM2E32F-250AK-A33Aエアクッション50~1000
¥31,230
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300293CDM2E32F-250AK-A34Aエアクッション50~1000
¥31,230
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300302CDM2E32F-250AK-A44Aエアクッション50~1000
¥34,640
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300311CDM2E32F-250AK-B54エアクッション50~1000
¥27,820
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300327CDM2E32F-250AK-B59Wエアクッション50~1000
¥28,590
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300336CDM2E32F-250AK-C73エアクッション50~1000
¥24,850
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300345CDM2E32F-250AK-C73Cエアクッション50~1000
¥26,170
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300354CDM2E32F-250AK-C76エアクッション50~1000
¥24,850
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15300372CDM2E32F-250AK-H7A1エアクッション50~1000
¥27,160
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする