エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-16~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式クレビス一体形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具クレビス一体形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
丸形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15311511 | CDM2E40-160 | 34856684 | CDM2E40-160Z |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-160Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15311536 | CDM2E40-160-C73L | 34856702 | CDM2E40-160Z-A93L |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-160Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15311563 | CDM2E40-160A | 34856657 | CDM2E40-160AZ |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-160AZ) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15311615 | CDM2E40-165A | 49288058 | CDM2E40-165AZ |
![]() |
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |