曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
クレビス一体形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
クレビス一体形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全117種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
117種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15334681CDM2E40F-300300ラバークッション50~750
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334697CDM2E40F-300-A33A300ラバークッション50~750
¥25,910
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334706CDM2E40F-300-A34A300ラバークッション50~750
¥25,910
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334715CDM2E40F-300-A44A300ラバークッション50~750
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334724CDM2E40F-300-B53300ラバークッション50~750
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334733CDM2E40F-300-B54300ラバークッション50~750
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334742CDM2E40F-300-B59W300ラバークッション50~750
¥23,270
¥20,980
¥23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334751CDM2E40F-300-C73300ラバークッション50~750
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334767CDM2E40F-300-C73C300ラバークッション50~750
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334776CDM2E40F-300-C76300ラバークッション50~750
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334794CDM2E40F-300-H7A1300ラバークッション50~750
¥21,840
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334803CDM2E40F-300-H7A2300ラバークッション50~750
¥21,840
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334812CDM2E40F-300-H7B300ラバークッション50~750
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334821CDM2E40F-300-H7BW300ラバークッション50~750
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334837CDM2E40F-300-H7C300ラバークッション50~750
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334846CDM2E40F-300-H7NF300ラバークッション50~750
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334855CDM2E40F-300-H7NW300ラバークッション50~750
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334864CDM2E40F-300-H7PW300ラバークッション50~750
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334882CDM2E40F-300A300エアクッション50~1000
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334891CDM2E40F-300A-A33A300エアクッション50~1000
¥27,560
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334907CDM2E40F-300A-A34A300エアクッション50~1000
¥27,560
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334916CDM2E40F-300A-A44A300エアクッション50~1000
¥30,970
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334925CDM2E40F-300A-B54300エアクッション50~1000
¥24,150
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334934CDM2E40F-300A-B59W300エアクッション50~1000
¥24,920
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334943CDM2E40F-300A-C73300エアクッション50~1000
¥21,180
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334952CDM2E40F-300A-C73C300エアクッション50~1000
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334961CDM2E40F-300A-C76300エアクッション50~1000
¥21,180
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334986CDM2E40F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
¥23,490
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334995CDM2E40F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
¥23,490
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335004CDM2E40F-300A-H7B300エアクッション50~1000
¥23,380
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335013CDM2E40F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335022CDM2E40F-300A-H7C300エアクッション50~1000
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335031CDM2E40F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
¥25,580
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335047CDM2E40F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335056CDM2E40F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335074CDM2E40F-300AJ300エアクッション50~1000
¥23,160
¥20,980
¥23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335083CDM2E40F-300AJ-A33A300エアクッション50~1000
¥34,380
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335092CDM2E40F-300AJ-A34A300エアクッション50~1000
¥34,380
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335101CDM2E40F-300AJ-A44A300エアクッション50~1000
¥37,790
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335117CDM2E40F-300AJ-B54300エアクッション50~1000
¥30,970
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335126CDM2E40F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
¥31,740
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335135CDM2E40F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
¥28,000
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335144CDM2E40F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335153CDM2E40F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
¥28,000
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335171CDM2E40F-300AJ-H7A1300エアクッション50~1000
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335187CDM2E40F-300AJ-H7A2300エアクッション50~1000
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335196CDM2E40F-300AJ-H7B300エアクッション50~1000
¥30,200
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335205CDM2E40F-300AJ-H7BW300エアクッション50~1000
¥32,070
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335214CDM2E40F-300AJ-H7C300エアクッション50~1000
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15335223CDM2E40F-300AJ-H7NF300エアクッション50~1000
¥32,400
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする