曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-37~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-37~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15463691CDM2F20-370-C73L370ラバークッション50~750
¥15,180
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15463725CDM2F20-370-M9BW370ラバークッション50~750
¥16,390
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15463734CDM2F20-370A370エアクッション50~1000
¥11,390
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
15463743CDM2F20-370A-C73L370エアクッション50~1000
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15463752CDM2F20-375375ラバークッション50~750
¥9,680
¥8,898
¥9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
15463761CDM2F20-375-B53LS375ラバークッション50~750
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15463786CDM2F20-375A-C73375エアクッション50~1000
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15463795CDM2F20-375A-C73L375エアクッション50~1000
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15463682CDM2F20-370-C73370ラバークッション50~750
¥13,200
取扱い終了
返品不可
15463707CDM2F20-370-H7BW370ラバークッション50~750
¥16,900
取扱い終了
返品不可
15463716CDM2F20-370-H7BWL370ラバークッション50~750
¥17,500
取扱い終了
返品不可
15463777CDM2F20-375-C73375ラバークッション50~750
¥13,200
取扱い終了
返品不可
15463804CDM2F20-375A-H7CL375エアクッション50~1000
¥18,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする