曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-6~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量
1個
全109種類を絞り込む
ストローク(mm)
109種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15511842CDM2F25-600-M9BWL325600複動片ロッド
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15511851CDM2F25-600-M9BWZ25600複動片ロッド
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15511973CDM2F25-600A-M9BW25600複動片ロッド
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15512043CDM2F25-630-M9BW25630複動片ロッド
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15512052CDM2F25-640A25640複動片ロッド
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15512061CDM2F25-640A-C73L25640複動片ロッド
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15512217CDM2F25-650-B5325650複動片ロッド
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15512296CDM2F25-650-M9BWL25650複動片ロッド
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15512384CDM2F25-675-M9BWL25675複動片ロッド
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15512393CDM2F25-675-M9BWZ25675複動片ロッド
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15512411CDM2F25-680-C7325680複動片ロッド
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15511465CDM2F25-60-H7A12560複動片ロッド
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15511517CDM2F25-60-H7BL2560複動片ロッド
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15512332CDM2F25-662566複動片ロッド
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15511334CDM2F25-602560複動片ロッド
6,250
取扱い終了
返品不可
15511343CDM2F25-60+16-C73LS-XC11---
16,150
取扱い終了
返品不可
15511352CDM2F25-60+60-H7NW3-XC11---
26,350
取扱い終了
返品不可
15511361CDM2F25-60-B532560複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
15511377CDM2F25-60-B542560複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
15511386CDM2F25-60-B54L2560複動片ロッド
13,950
取扱い終了
返品不可
15511395CDM2F25-60-C732560複動片ロッド
10,650
取扱い終了
返品不可
15511404CDM2F25-60-C73L2560複動片ロッド
11,250
取扱い終了
返品不可
15511413CDM2F25-60-C73LS2560複動片ロッド
8,600
取扱い終了
返品不可
15511422CDM2F25-60-C73S2560複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
15511431CDM2F25-60-C73Z2560複動片ロッド
11,850
取扱い終了
返品不可
15511447CDM2F25-60-C7332560複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
15511456CDM2F25-60-G5NBL2560複動片ロッド
19,050
取扱い終了
返品不可
15511474CDM2F25-60-H7A1L2560複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
15511483CDM2F25-60-H7A1L32560複動片ロッド
17,050
取扱い終了
返品不可
15511492CDM2F25-60-H7A1S2560複動片ロッド
9,350
取扱い終了
返品不可
15511501CDM2F25-60-H7B2560複動片ロッド
12,650
取扱い終了
返品不可
15511526CDM2F25-60-H7CL2560複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
15511535CDM2F25-60-H7NWZ32560複動片ロッド
20,350
取扱い終了
返品不可
15511544CDM2F25-60-M9N2560複動片ロッド
12,050
取扱い終了
返品不可
15511553CDM2F25-60-M9NWZ2560複動片ロッド
13,550
取扱い終了
返品不可
15511562CDM2F25-60-M9NWZ32560複動片ロッド
17,350
取扱い終了
返品不可
15511571CDM2F25-60A2560複動片ロッド
7,800
取扱い終了
返品不可
15511587CDM2F25-60A-C732560複動片ロッド
12,200
取扱い終了
返品不可
15511596CDM2F25-60A-C73L2560複動片ロッド
12,800
取扱い終了
返品不可
15511605CDM2F25-60A-C73L-XC82560複動片ロッド
14,400
取扱い終了
返品不可
15511614CDM2F25-60A-C73LS2560複動片ロッド
10,150
取扱い終了
返品不可
15511623CDM2F25-60A-C73S2560複動片ロッド
9,850
取扱い終了
返品不可
15511632CDM2F25-60A-H7B2560複動片ロッド
14,200
取扱い終了
返品不可
15511641CDM2F25-60A-H7BL2560複動片ロッド
14,800
取扱い終了
返品不可
15511657CDM2F25-60A-H7BS2560複動片ロッド
10,850
取扱い終了
返品不可
15511666CDM2F25-60A-M9BL2560複動片ロッド
14,000
取扱い終了
返品不可
15511675CDM2F25-60A-XC82560複動片ロッド
9,400
取扱い終了
返品不可
15511684CDM2F25-60S-A34A2560単動押出し
17,600
取扱い終了
返品不可
15512025CDM2F25-632563複動片ロッド
6,250
取扱い終了
返品不可
15512086CDM2F25-652565複動片ロッド
6,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15511465CDM2F25-60-H7A134906542CDM2F25-60Z-M9NCDM2F25-60-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-60Z) SMC 34906542CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-60Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15511517CDM2F25-60-H7BL34906558CDM2F25-60Z-M9BLCDM2F25-60-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-60Z) SMC 34906558CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-60Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15512332CDM2F25-6649288444CDM2F25-66ZCDM2F25-66 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49288444CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする