エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全98種類を絞り込む
クッション
98種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15517117CDM2F25F-125ラバークッション50~750
8,030
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517126CDM2F25F-125-A33Aラバークッション50~750
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517135CDM2F25F-125-A34Aラバークッション50~750
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517144CDM2F25F-125-A44Aラバークッション50~750
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517153CDM2F25F-125-B54ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517162CDM2F25F-125-B59Wラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517171CDM2F25F-125-C73ラバークッション50~750
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517187CDM2F25F-125-C73Cラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517196CDM2F25F-125-C76ラバークッション50~750
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517205CDM2F25F-125-G39Aラバークッション50~750
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517214CDM2F25F-125-H7A1ラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517223CDM2F25F-125-H7A2ラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517232CDM2F25F-125-H7Bラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517241CDM2F25F-125-H7BWラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517257CDM2F25F-125-H7Cラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517266CDM2F25F-125-H7CLラバークッション50~750
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517275CDM2F25F-125-H7NFラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517284CDM2F25F-125-H7NWラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517293CDM2F25F-125-H7PWラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517302CDM2F25F-125-K39Aラバークッション50~750
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517311CDM2F25F-125-M9BWラバークッション50~750
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517327CDM2F25F-125Aエアクッション50~1000
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517336CDM2F25F-125A-B59Wエアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517345CDM2F25F-125A-C73エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517354CDM2F25F-125A-C73Cエアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517363CDM2F25F-125A-C76エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517372CDM2F25F-125A-H7A1エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517381CDM2F25F-125A-H7A2エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517397CDM2F25F-125A-H7Bエアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517406CDM2F25F-125A-H7BWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517415CDM2F25F-125A-H7Cエアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517424CDM2F25F-125A-H7NFエアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517433CDM2F25F-125A-H7NWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517442CDM2F25F-125A-H7PWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517451CDM2F25F-125AJエアクッション50~1000
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517467CDM2F25F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517476CDM2F25F-125AJ-C73エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517485CDM2F25F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517494CDM2F25F-125AJ-C76エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517503CDM2F25F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517512CDM2F25F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517521CDM2F25F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517537CDM2F25F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517546CDM2F25F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517555CDM2F25F-125AJ-H7NFエアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517564CDM2F25F-125AJ-H7NWエアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517573CDM2F25F-125AJ-H7PWエアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517582CDM2F25F-125AKエアクッション50~1000
16,270
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517591CDM2F25F-125AK-B59Wエアクッション50~1000
24,850
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15517607CDM2F25F-125AK-C73エアクッション50~1000
21,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする