エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全144種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用圧力範囲(MPa)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15520531CDM2F25F-25AK-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,300
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520547CDM2F25F-25AK-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,560
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520556CDM2F25F-25AK-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,880
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520565CDM2F25F-25AK-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,560
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520574CDM2F25F-25AK-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,870
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520583CDM2F25F-25AK-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,870
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520592CDM2F25F-25AK-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,760
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520601CDM2F25F-25AK-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520617CDM2F25F-25AK-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,080
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520626CDM2F25F-25AK-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,960
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520635CDM2F25F-25AK-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520644CDM2F25F-25AK-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520653CDM2F25F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520662CDM2F25F-25J-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520671CDM2F25F-25J-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520687CDM2F25F-25J-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520696CDM2F25F-25J-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520705CDM2F25F-25J-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520714CDM2F25F-25J-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520723CDM2F25F-25J-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520732CDM2F25F-25J-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520741CDM2F25F-25J-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520757CDM2F25F-25J-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520766CDM2F25F-25J-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520775CDM2F25F-25J-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520784CDM2F25F-25J-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520793CDM2F25F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,020
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520802CDM2F25F-25K-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,830
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520811CDM2F25F-25K-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,600
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520827CDM2F25F-25K-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,860
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520836CDM2F25F-25K-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,180
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520845CDM2F25F-25K-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,860
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520854CDM2F25F-25K-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,170
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520863CDM2F25F-25K-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,170
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520872CDM2F25F-25K-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,060
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520881CDM2F25F-25K-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520897CDM2F25F-25K-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520906CDM2F25F-25K-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,260
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520915CDM2F25F-25K-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520924CDM2F25F-25K-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520933CDM2F25F-25S-H7BW25単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520942CDM2F25F-250250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520951CDM2F25F-250-A33A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520967CDM2F25F-250-A34A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520976CDM2F25F-250-A44A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520985CDM2F25F-250-B54250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15520994CDM2F25F-250-B54L250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15521003CDM2F25F-250-B59W250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15521012CDM2F25F-250-C73250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15521021CDM2F25F-250-C73C250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする