曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-30~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-30~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全100種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
100種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15521974CDM2F25F-3030ラバークッション50~750
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
15521983CDM2F25F-30-H7C30ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15521992CDM2F25F-30A-H7BW30エアクッション50~1000
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522001CDM2F25F-300300ラバークッション50~750
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522017CDM2F25F-300-A33A300ラバークッション50~750
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522026CDM2F25F-300-A34A300ラバークッション50~750
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522035CDM2F25F-300-A44A300ラバークッション50~750
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522044CDM2F25F-300-B54300ラバークッション50~750
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522053CDM2F25F-300-B54L300ラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522062CDM2F25F-300-B59W300ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522071CDM2F25F-300-C73300ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522087CDM2F25F-300-C73C300ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522096CDM2F25F-300-C76300ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522114CDM2F25F-300-H7A1300ラバークッション50~750
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522123CDM2F25F-300-H7A2300ラバークッション50~750
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522132CDM2F25F-300-H7B300ラバークッション50~750
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522141CDM2F25F-300-H7BW300ラバークッション50~750
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522157CDM2F25F-300-H7C300ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522166CDM2F25F-300-H7NF300ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522175CDM2F25F-300-H7NW300ラバークッション50~750
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522184CDM2F25F-300-H7PW300ラバークッション50~750
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522202CDM2F25F-300A300エアクッション50~1000
11,660
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522211CDM2F25F-300A-B59W300エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522227CDM2F25F-300A-C73300エアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522236CDM2F25F-300A-C73C300エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522245CDM2F25F-300A-C76300エアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522254CDM2F25F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522263CDM2F25F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522272CDM2F25F-300A-H7B300エアクッション50~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522281CDM2F25F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522297CDM2F25F-300A-H7C300エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522306CDM2F25F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522315CDM2F25F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522324CDM2F25F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522333CDM2F25F-300AJ300エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522342CDM2F25F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522351CDM2F25F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
23,320
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522367CDM2F25F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522376CDM2F25F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
23,320
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522385CDM2F25F-300AJ-H7A1300エアクッション50~1000
25,630
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522394CDM2F25F-300AJ-H7A2300エアクッション50~1000
25,630
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522403CDM2F25F-300AJ-H7B300エアクッション50~1000
25,520
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522412CDM2F25F-300AJ-H7BW300エアクッション50~1000
27,390
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522421CDM2F25F-300AJ-H7C300エアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522437CDM2F25F-300AJ-H7NF300エアクッション50~1000
27,720
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522446CDM2F25F-300AJ-H7NW300エアクッション50~1000
27,390
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522455CDM2F25F-300AJ-H7PW300エアクッション50~1000
27,390
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522464CDM2F25F-300AK300エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522473CDM2F25F-300AK-B59W300エアクッション50~1000
29,320
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522482CDM2F25F-300AK-C73300エアクッション50~1000
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする