エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-13~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-13~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-13~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-13~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-13~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量
1個
全56種類を絞り込む
ストローク(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15532465CDM2F32-1300321300複動片ロッド
20,570
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15532474CDM2F32-1300-C73L321300複動片ロッド
26,070
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15532501CDM2F32-1300A-H7BWL321300複動片ロッド
32,180
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15532727CDM2F32-1350A321350複動片ロッド
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15532711CDM2F32-1350321350複動片ロッド
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15532212CDM2F32-13-C73S3213複動片ロッド
8,000
取扱い終了
返品不可
15532221CDM2F32-13032130複動片ロッド
7,200
取扱い終了
返品不可
15532237CDM2F32-130+70-XC11---
16,250
取扱い終了
返品不可
15532246CDM2F32-130-A34A32130複動片ロッド
17,400
取扱い終了
返品不可
15532255CDM2F32-130-B5332130複動片ロッド
14,300
取扱い終了
返品不可
15532264CDM2F32-130-B53L32130複動片ロッド
14,900
取扱い終了
返品不可
15532273CDM2F32-130-B6432130複動片ロッド
12,600
取扱い終了
返品不可
15532282CDM2F32-130-C7332130複動片ロッド
11,600
取扱い終了
返品不可
15532291CDM2F32-130-C73L32130複動片ロッド
12,200
取扱い終了
返品不可
15532316CDM2F32-130-C73L332130複動片ロッド
14,850
取扱い終了
返品不可
15532307CDM2F32-130-C73LS32130複動片ロッド
9,550
取扱い終了
返品不可
15532325CDM2F32-130-C80L32130複動片ロッド
12,000
取扱い終了
返品不可
15532334CDM2F32-130-H7A1L32130複動片ロッド
14,300
取扱い終了
返品不可
15532343CDM2F32-130-H7A1S32130複動片ロッド
10,300
取扱い終了
返品不可
15532352CDM2F32-130-H7BL32130複動片ロッド
14,200
取扱い終了
返品不可
15532361CDM2F32-130-H7BW32130複動片ロッド
15,300
取扱い終了
返品不可
15532377CDM2F32-130-M9NWL32130複動片ロッド
13,900
取扱い終了
返品不可
15532386CDM2F32-130A32130複動片ロッド
9,050
取扱い終了
返品不可
15532395CDM2F32-130A-A34A32130複動片ロッド
19,250
取扱い終了
返品不可
15532404CDM2F32-130A-C7332130複動片ロッド
13,450
取扱い終了
返品不可
15532413CDM2F32-130A-C73CZ32130複動片ロッド
15,850
取扱い終了
返品不可
15532422CDM2F32-130A-C73L32130複動片ロッド
14,050
取扱い終了
返品不可
15532431CDM2F32-130A-H7B32130複動片ロッド
15,450
取扱い終了
返品不可
15532447CDM2F32-130A-H7BAL32130複動片ロッド
19,250
取扱い終了
返品不可
15532456CDM2F32-130A-M9BW32130複動片ロッド
15,150
取扱い終了
返品不可
15532517CDM2F32-13532135複動片ロッド
7,200
取扱い終了
返品不可
15532526CDM2F32-135-B59W32135複動片ロッド
15,000
取扱い終了
返品不可
15532535CDM2F32-135-C7332135複動片ロッド
11,600
取扱い終了
返品不可
15532544CDM2F32-135-C73L32135複動片ロッド
12,200
取扱い終了
返品不可
15532553CDM2F32-135-C73S32135複動片ロッド
9,250
取扱い終了
返品不可
15532562CDM2F32-135-H7BAL32135複動片ロッド
17,400
取扱い終了
返品不可
15532571CDM2F32-135-H7BL32135複動片ロッド
14,200
取扱い終了
返品不可
15532587CDM2F32-135-H7BW32135複動片ロッド
15,300
取扱い終了
返品不可
15532596CDM2F32-135-H7BZ32135複動片ロッド
14,800
取扱い終了
返品不可
15532605CDM2F32-135-M9BW32135複動片ロッド
13,300
取扱い終了
返品不可
15532614CDM2F32-135A32135複動片ロッド
9,050
取扱い終了
返品不可
15532623CDM2F32-135A-B5432135複動片ロッド
16,150
取扱い終了
返品不可
15532632CDM2F32-135A-B54L32135複動片ロッド
16,750
取扱い終了
返品不可
15532641CDM2F32-135A-C73L32135複動片ロッド
14,050
取扱い終了
返品不可
15532657CDM2F32-135A-C73S32135複動片ロッド
11,100
取扱い終了
返品不可
15532666CDM2F32-135A-H7BL32135複動片ロッド
16,050
取扱い終了
返品不可
15532675CDM2F32-135A-H7CS32135複動片ロッド
12,700
取扱い終了
返品不可
15532684CDM2F32-135A-H7NWL32135複動片ロッド
17,750
取扱い終了
返品不可
15532693CDM2F32-135A-M9BWL32135複動片ロッド
15,750
取扱い終了
返品不可
15532702CDM2F32-135A-M9NWL32135複動片ロッド
15,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15532711CDM2F32-135049290395CDM2F32-1350ZCDM2F32-1350 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49290395CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする