曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-30~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-30~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全149種類を絞り込む
ストローク(mm)
149種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15549895CDM2F32-300A-H7BSS32300複動片ロッド
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15550981CDM2F32-305J32305複動片ロッド
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15550997CDM2F32-30832308複動片ロッド
9,850
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15549606CDM2F32-300A-B54L32300複動片ロッド
18,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15549712CDM2F32-300A-C73S32300複動片ロッド
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15549737CDM2F32-300A-C73ZS32300複動片ロッド
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15549956CDM2F32-300A-H7B332300複動片ロッド
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15549886CDM2F32-300A-H7BS32300複動片ロッド
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15550595CDM2F32-300J-C7332300複動片ロッド
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
17088967CDM2F32-300-A9332300複動片ロッド
12,300
取扱い終了
返品不可
15549536CDM2F32-300A-A34A32300複動片ロッド
20,750
取扱い終了
返品不可
15549545CDM2F32-300A-A44A32300複動片ロッド
23,850
取扱い終了
返品不可
15549554CDM2F32-300A-B5332300複動片ロッド
17,650
取扱い終了
返品不可
15549563CDM2F32-300A-B53L32300複動片ロッド
18,250
取扱い終了
返品不可
15549572CDM2F32-300A-B53L332300複動片ロッド
22,250
取扱い終了
返品不可
15549581CDM2F32-300A-B53S32300複動片ロッド
13,950
取扱い終了
返品不可
15549597CDM2F32-300A-B5432300複動片ロッド
17,650
取扱い終了
返品不可
15549615CDM2F32-300A-B54S32300複動片ロッド
13,950
取扱い終了
返品不可
15549624CDM2F32-300A-B59W32300複動片ロッド
18,350
取扱い終了
返品不可
15549633CDM2F32-300A-B59WL32300複動片ロッド
18,950
取扱い終了
返品不可
15549642CDM2F32-300A-B64L32300複動片ロッド
16,550
取扱い終了
返品不可
15549651CDM2F32-300A-C7332300複動片ロッド
14,950
取扱い終了
返品不可
15549667CDM2F32-300A-C73C32300複動片ロッド
16,150
取扱い終了
返品不可
15549676CDM2F32-300A-C73CL32300複動片ロッド
16,750
取扱い終了
返品不可
15549685CDM2F32-300A-C73L32300複動片ロッド
15,550
取扱い終了
返品不可
15549703CDM2F32-300A-C73L332300複動片ロッド
18,200
取扱い終了
返品不可
15549694CDM2F32-300A-C73LS32300複動片ロッド
12,900
取扱い終了
返品不可
15549721CDM2F32-300A-C73Z32300複動片ロッド
16,150
取扱い終了
返品不可
15549746CDM2F32-300A-C73Z332300複動片ロッド
19,100
取扱い終了
返品不可
15549764CDM2F32-300A-C7632300複動片ロッド
14,950
取扱い終了
返品不可
15549773CDM2F32-300A-C8032300複動片ロッド
14,750
取扱い終了
返品不可
15549755CDM2F32-300A-C73332300複動片ロッド
17,300
取扱い終了
返品不可
15549782CDM2F32-300A-G39A32300複動片ロッド
22,950
取扱い終了
返品不可
15549791CDM2F32-300A-H7A132300複動片ロッド
17,050
取扱い終了
返品不可
15549807CDM2F32-300A-H7A1L32300複動片ロッド
17,650
取扱い終了
返品不可
15549816CDM2F32-300A-H7A232300複動片ロッド
17,050
取扱い終了
返品不可
15549825CDM2F32-300A-H7B32300複動片ロッド
16,950
取扱い終了
返品不可
15549834CDM2F32-300A-H7BAL32300複動片ロッド
20,750
取扱い終了
返品不可
15549852CDM2F32-300A-H7BAL332300複動片ロッド
26,000
取扱い終了
返品不可
15549843CDM2F32-300A-H7BALS32300複動片ロッド
15,500
取扱い終了
返品不可
15549861CDM2F32-300A-H7BAZS32300複動片ロッド
15,800
取扱い終了
返品不可
15549877CDM2F32-300A-H7BL32300複動片ロッド
17,550
取扱い終了
返品不可
15549904CDM2F32-300A-H7BW32300複動片ロッド
18,650
取扱い終了
返品不可
15549913CDM2F32-300A-H7BWL32300複動片ロッド
19,250
取扱い終了
返品不可
15549922CDM2F32-300A-H7BWZ32300複動片ロッド
19,850
取扱い終了
返品不可
15549931CDM2F32-300A-H7BZ32300複動片ロッド
18,150
取扱い終了
返品不可
15549947CDM2F32-300A-H7BZ632300複動片ロッド
33,950
取扱い終了
返品不可
15549965CDM2F32-300A-H7C32300複動片ロッド
18,150
取扱い終了
返品不可
15549974CDM2F32-300A-H7CL32300複動片ロッド
18,750
取扱い終了
返品不可
15549983CDM2F32-300A-H7NF32300複動片ロッド
18,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15549606CDM2F32-300A-B54L34924672CDM2F32-300AZ-B54LCDM2F32-300A-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-300AZ) SMC 34924672CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-300AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15549712CDM2F32-300A-C73S34924295CDM2F32-300AZ-A93SCDM2F32-300A-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-300AZ) SMC 34924295CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-300AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15549737CDM2F32-300A-C73ZS34924322CDM2F32-300AZ-A93ZSCDM2F32-300A-C73ZS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-300AZ) SMC 34924322CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-300AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15549956CDM2F32-300A-H7B334924724CDM2F32-300AZ-M9B3CDM2F32-300A-H7B3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-300AZ) SMC 34924724CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-300AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15549886CDM2F32-300A-H7BS34924338CDM2F32-300AZ-M9BSCDM2F32-300A-H7BS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-300AZ) SMC 34924338CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-300AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15550595CDM2F32-300J-C7334924803CDM2F32-300JZ-A93CDM2F32-300J-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-300JZ) SMC 34924803CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-300JZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする