曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-33~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-33~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15551724CDM2F32-330-A34A330ラバークッション50~750
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15551733CDM2F32-330-B54L330ラバークッション50~750
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15551742CDM2F32-330-B54L5330ラバークッション50~750
31,790
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15551751CDM2F32-330-C73330ラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15551803CDM2F32-330A-C73L3330エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15551812CDM2F32-330A-C733330エアクッション50~1000
19,580
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15551821CDM2F32-330A-H7BALS330エアクッション50~1000
17,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15551882CDM2F32-338-C73338ラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15551697CDM2F32-33-B54L33ラバークッション50~750
13,900
取扱い終了
返品不可
15551706CDM2F32-33-C73L33ラバークッション50~750
11,200
取扱い終了
返品不可
15551715CDM2F32-330330ラバークッション50~750
9,200
取扱い終了
返品不可
15551767CDM2F32-330-C73L330ラバークッション50~750
14,200
取扱い終了
返品不可
15551776CDM2F32-330A330エアクッション50~1000
11,050
取扱い終了
返品不可
15551785CDM2F32-330A-C73330エアクッション50~1000
15,450
取扱い終了
返品不可
15551794CDM2F32-330A-C73L330エアクッション50~1000
16,050
取扱い終了
返品不可
15551837CDM2F32-335335ラバークッション50~750
9,200
取扱い終了
返品不可
15551846CDM2F32-335-C73335ラバークッション50~750
13,600
取扱い終了
返品不可
15551855CDM2F32-335A335エアクッション50~1000
11,050
取扱い終了
返品不可
15551864CDM2F32-335A-C73335エアクッション50~1000
15,450
取扱い終了
返品不可
15551873CDM2F32-335A-C73L335エアクッション50~1000
16,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする