曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-500~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-500~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
注意
※標準ストローク(~300mm)以上の為、座屈保証外の商品になります。
全66種類を絞り込む
クッション
66種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15561271CDM2F32-500-B54Z3ラバークッション50~750
25,800
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15561393CDM2F32-500-H7A1Lラバークッション50~750
19,580
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15561506CDM2F32-500-H7CZラバークッション50~750
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15561542CDM2F32-500-M9BWSラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15561551CDM2F32-500-M9NWラバークッション50~750
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15561567CDM2F32-500-M9NWLラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15561813CDM2F32-500A-M9BWL3エアクッション50~1000
25,030
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15561822CDM2F32-500A-M9NWエアクッション50~1000
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15561183CDM2F32-500ラバークッション50~750
10,700
取扱い終了
返品不可
15561192CDM2F32-500-B53ラバークッション50~750
17,800
取扱い終了
返品不可
15561201CDM2F32-500-B53Lラバークッション50~750
18,400
取扱い終了
返品不可
15561217CDM2F32-500-B53Sラバークッション50~750
14,100
取扱い終了
返品不可
15561226CDM2F32-500-B54ラバークッション50~750
17,800
取扱い終了
返品不可
15561235CDM2F32-500-B54Lラバークッション50~750
18,400
取扱い終了
返品不可
15561244CDM2F32-500-B54L3ラバークッション50~750
22,400
取扱い終了
返品不可
15561253CDM2F32-500-B54Sラバークッション50~750
14,100
取扱い終了
返品不可
15561262CDM2F32-500-B54Zラバークッション50~750
19,100
取扱い終了
返品不可
15561287CDM2F32-500-B543ラバークッション50~750
21,500
取扱い終了
返品不可
15561296CDM2F32-500-B59Wラバークッション50~750
18,500
取扱い終了
返品不可
15561305CDM2F32-500-C73ラバークッション50~750
15,100
取扱い終了
返品不可
15561314CDM2F32-500-C73CLラバークッション50~750
16,900
取扱い終了
返品不可
15561323CDM2F32-500-C73Lラバークッション50~750
15,700
取扱い終了
返品不可
15561332CDM2F32-500-C73LSラバークッション50~750
13,050
取扱い終了
返品不可
15561341CDM2F32-500-C73L3ラバークッション50~750
18,350
取扱い終了
返品不可
15561357CDM2F32-500-C73Sラバークッション50~750
12,750
取扱い終了
返品不可
15561366CDM2F32-500-C73Zラバークッション50~750
16,300
取扱い終了
返品不可
15561375CDM2F32-500-C80ラバークッション50~750
14,900
取扱い終了
返品不可
15561384CDM2F32-500-H7A1ラバークッション50~750
17,200
取扱い終了
返品不可
15561402CDM2F32-500-H7Bラバークッション50~750
17,100
取扱い終了
返品不可
15561411CDM2F32-500-H7BALラバークッション50~750
20,900
取扱い終了
返品不可
15561427CDM2F32-500-H7BAL3ラバークッション50~750
26,150
取扱い終了
返品不可
15561436CDM2F32-500-H7BLラバークッション50~750
17,700
取扱い終了
返品不可
15561445CDM2F32-500-H7BSラバークッション50~750
13,750
取扱い終了
返品不可
15561454CDM2F32-500-H7BWラバークッション50~750
18,800
取扱い終了
返品不可
15561463CDM2F32-500-H7BWLラバークッション50~750
19,400
取扱い終了
返品不可
15561472CDM2F32-500-H7BWSラバークッション50~750
14,600
取扱い終了
返品不可
15561481CDM2F32-500-H7BZラバークッション50~750
18,300
取扱い終了
返品不可
15561497CDM2F32-500-H7Cラバークッション50~750
18,300
取扱い終了
返品不可
15561515CDM2F32-500-H7NWLラバークッション50~750
19,400
取扱い終了
返品不可
15561524CDM2F32-500-M9BWラバークッション50~750
16,800
取扱い終了
返品不可
15561533CDM2F32-500-M9BWLラバークッション50~750
17,400
取扱い終了
返品不可
15561576CDM2F32-500Aエアクッション50~1000
12,550
取扱い終了
返品不可
15561585CDM2F32-500A-A93L3エアクッション50~1000
19,000
取扱い終了
返品不可
15561594CDM2F32-500A-B53Lエアクッション50~1000
20,250
取扱い終了
返品不可
15561603CDM2F32-500A-B53LSエアクッション50~1000
16,250
取扱い終了
返品不可
15561612CDM2F32-500A-B54エアクッション50~1000
19,650
取扱い終了
返品不可
15561621CDM2F32-500A-B54Lエアクッション50~1000
20,250
取扱い終了
返品不可
15561637CDM2F32-500A-B54LSエアクッション50~1000
16,250
取扱い終了
返品不可
15561646CDM2F32-500A-B54L3エアクッション50~1000
24,250
取扱い終了
返品不可
15561655CDM2F32-500A-B54Sエアクッション50~1000
15,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする