曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-57~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-57~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-57~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-57~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15562827CDM2F32-570-H7BS570ラバークッション50~750
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15562854CDM2F32-575-H7BAL575ラバークッション50~750
23,820
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15562906CDM2F32-575A-M9BWL575エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15562802CDM2F32-57A-H7A157エアクッション50~1000
14,800
取扱い終了
返品不可
15562811CDM2F32-570-H7BAL570ラバークッション50~750
21,650
取扱い終了
返品不可
15562836CDM2F32-570A-C73L570エアクッション50~1000
18,300
取扱い終了
返品不可
15562845CDM2F32-570A-G5NTLS570エアクッション50~1000
18,100
取扱い終了
返品不可
15562863CDM2F32-575-H7BL575ラバークッション50~750
18,450
取扱い終了
返品不可
15562872CDM2F32-575A575エアクッション50~1000
13,300
取扱い終了
返品不可
15562881CDM2F32-575A-B53L3575エアクッション50~1000
25,000
取扱い終了
返品不可
15562897CDM2F32-575A-H7BL575エアクッション50~1000
20,300
取扱い終了
返品不可
18383128CDM2F32-570AZ-G5NTLS570エアクッション50~1000
19,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする