曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
125
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全120種類を絞り込む
作動方式
クッション
使用圧力範囲(MPa)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15571954CDM2F32F-125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
15571963CDM2F32F-125-A33A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15571972CDM2F32F-125-A34A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15571981CDM2F32F-125-A44A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15571997CDM2F32F-125-A93複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,210
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572006CDM2F32F-125-B54複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572015CDM2F32F-125-B59W複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572024CDM2F32F-125-B64複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572033CDM2F32F-125-C73複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572042CDM2F32F-125-C73C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572051CDM2F32F-125-C76複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572076CDM2F32F-125-H7A1複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572085CDM2F32F-125-H7A2複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572094CDM2F32F-125-H7B複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572103CDM2F32F-125-H7BW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572112CDM2F32F-125-H7BW3複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572121CDM2F32F-125-H7C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572137CDM2F32F-125-H7NF複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572146CDM2F32F-125-H7NW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572155CDM2F32F-125-H7PW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572173CDM2F32F-125A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572182CDM2F32F-125A-A33A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572191CDM2F32F-125A-A34A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572207CDM2F32F-125A-A44A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572216CDM2F32F-125A-B54複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572225CDM2F32F-125A-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572234CDM2F32F-125A-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572243CDM2F32F-125A-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572252CDM2F32F-125A-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572277CDM2F32F-125A-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572286CDM2F32F-125A-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572295CDM2F32F-125A-H7B複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572304CDM2F32F-125A-H7BL-XC8複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,690
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
15572313CDM2F32F-125A-H7BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572322CDM2F32F-125A-H7C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572331CDM2F32F-125A-H7NF複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572347CDM2F32F-125A-H7NW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572356CDM2F32F-125A-H7PW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572374CDM2F32F-125A-XC8複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,990
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
15572383CDM2F32F-125AJ複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572392CDM2F32F-125AJ-A33A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572401CDM2F32F-125AJ-A34A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572417CDM2F32F-125AJ-A44A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,810
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572426CDM2F32F-125AJ-B54複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572435CDM2F32F-125AJ-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572444CDM2F32F-125AJ-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572453CDM2F32F-125AJ-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572462CDM2F32F-125AJ-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572487CDM2F32F-125AJ-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15572496CDM2F32F-125AJ-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする