エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-190A-H7B~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)190
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側フランジ形
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番H7B
内容量1個