曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-33~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-33~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15604644CDM2F40-330-B5340330複動片ロッド
22,550
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604653CDM2F40-330-C7340330複動片ロッド
19,580
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604696CDM2F40-330-M9BW40330複動片ロッド
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604705CDM2F40-330A-B5340330複動片ロッド
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604723CDM2F40-330A-C7340330複動片ロッド
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604757CDM2F40-335A-H7A1L40335複動片ロッド
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604626CDM2F40-334033複動片ロッド
9,200
取扱い終了
返品不可
15604635CDM2F40-33040330複動片ロッド
13,400
取扱い終了
返品不可
15604662CDM2F40-330-C73L40330複動片ロッド
18,400
取扱い終了
返品不可
15604671CDM2F40-330-H7BAZ40330複動片ロッド
24,200
取扱い終了
返品不可
15604687CDM2F40-330-H7BW40330複動片ロッド
21,500
取扱い終了
返品不可
15604714CDM2F40-330A-B54L40330複動片ロッド
22,600
取扱い終了
返品不可
15604732CDM2F40-330A-C73L40330複動片ロッド
19,900
取扱い終了
返品不可
15604741CDM2F40-330AA-H7BWL-XC9---
25,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする