エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-12~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-12~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-12~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
118件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15621611 CDM2F40F-120-B54L
CADデータダウンロード
120 ラバークッション 50~750
20,460
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621627 CDM2F40F-125
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
11,990
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621636 CDM2F40F-125-A33A
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
23,210
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621645 CDM2F40F-125-A34A
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
23,210
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621654 CDM2F40F-125-A44A
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
26,620
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621663 CDM2F40F-125-B54
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
19,800
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621672 CDM2F40F-125-B59W
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
20,570
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621681 CDM2F40F-125-C73 125 ラバークッション 50~750
16,830
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621697 CDM2F40F-125-C73C
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
18,150
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621706 CDM2F40F-125-C73L 125 ラバークッション 50~750
17,490
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621715 CDM2F40F-125-C76 125 ラバークッション 50~750
16,830
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621724 CDM2F40F-125-C76L 125 ラバークッション 50~750
17,490
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621733 CDM2F40F-125-G39A
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
25,630
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621742 CDM2F40F-125-H7A1 125 ラバークッション 50~750
19,140
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621751 CDM2F40F-125-H7A2 125 ラバークッション 50~750
19,140
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621767 CDM2F40F-125-H7B 125 ラバークッション 50~750
19,030
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621776 CDM2F40F-125-H7BW 125 ラバークッション 50~750
20,900
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621785 CDM2F40F-125-H7C
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
20,350
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621794 CDM2F40F-125-H7NF
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
21,230
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621803 CDM2F40F-125-H7NW 125 ラバークッション 50~750
20,900
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621812 CDM2F40F-125-H7PW 125 ラバークッション 50~750
20,900
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621821 CDM2F40F-125-K39A
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
25,520
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621837 CDM2F40F-125A
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
13,640
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621846 CDM2F40F-125A-A33A
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
24,860
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621855 CDM2F40F-125A-A34A
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
24,860
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621864 CDM2F40F-125A-A44A
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
28,270
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621873 CDM2F40F-125A-B54
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
21,450
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621882 CDM2F40F-125A-B54S
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
17,380
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621891 CDM2F40F-125A-B59W
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
22,220
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621907 CDM2F40F-125A-C73 125 エアクッション 50~1000
18,480
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621916 CDM2F40F-125A-C73C
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
19,800
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621925 CDM2F40F-125A-C76 125 エアクッション 50~1000
18,480
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621934 CDM2F40F-125A-G39A
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
27,280
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621943 CDM2F40F-125A-H7A1 125 エアクッション 50~1000
20,790
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621952 CDM2F40F-125A-H7A2 125 エアクッション 50~1000
20,790
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621961 CDM2F40F-125A-H7B 125 エアクッション 50~1000
20,680
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621977 CDM2F40F-125A-H7BW 125 エアクッション 50~1000
22,550
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621986 CDM2F40F-125A-H7C
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
22,000
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15621995 CDM2F40F-125A-H7NF
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
22,880
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15622004 CDM2F40F-125A-H7NW 125 エアクッション 50~1000
22,550
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15622013 CDM2F40F-125A-H7PW 125 エアクッション 50~1000
22,550
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15622022 CDM2F40F-125A-K39A
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
27,170
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15622031 CDM2F40F-125AJ
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
18,540
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15622047 CDM2F40F-125AJ-A33A
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
29,760
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15622056 CDM2F40F-125AJ-A34A
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
29,760
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15622065 CDM2F40F-125AJ-A44A
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
33,170
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15622074 CDM2F40F-125AJ-B54
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
26,350
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15622083 CDM2F40F-125AJ-B59W
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
27,120
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15622092 CDM2F40F-125AJ-C73 125 エアクッション 50~1000
23,380
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15622101 CDM2F40F-125AJ-C73C
CADデータダウンロード
125 エアクッション 50~1000
24,700
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする