エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-200~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-200~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
117件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15624077 CDM2F40F-200
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
13,150
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624086 CDM2F40F-200-A33A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
24,370
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624095 CDM2F40F-200-A34A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
24,370
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624104 CDM2F40F-200-A44A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
27,780
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624113 CDM2F40F-200-B53 ラバークッション 50~750
20,960
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624122 CDM2F40F-200-B54
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
20,960
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624131 CDM2F40F-200-B59W
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
21,730
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624147 CDM2F40F-200-C73 ラバークッション 50~750
17,990
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624156 CDM2F40F-200-C73C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
19,310
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624165 CDM2F40F-200-C73C3 ラバークッション 50~750
22,550
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624174 CDM2F40F-200-C73Z ラバークッション 50~750
19,310
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624183 CDM2F40F-200-C76 ラバークッション 50~750
17,990
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624192 CDM2F40F-200-G39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
26,790
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624201 CDM2F40F-200-H7A1 ラバークッション 50~750
20,300
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624217 CDM2F40F-200-H7A2 ラバークッション 50~750
20,300
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624226 CDM2F40F-200-H7B ラバークッション 50~750
20,190
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624235 CDM2F40F-200-H7BW ラバークッション 50~750
22,060
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624244 CDM2F40F-200-H7C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
21,510
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624253 CDM2F40F-200-H7NF
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
22,390
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624262 CDM2F40F-200-H7NW ラバークッション 50~750
22,060
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624271 CDM2F40F-200-H7PW ラバークッション 50~750
22,060
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624287 CDM2F40F-200-K39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
26,680
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624296 CDM2F40F-200A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
14,800
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624305 CDM2F40F-200A-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,020
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624314 CDM2F40F-200A-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,020
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624323 CDM2F40F-200A-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,430
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624332 CDM2F40F-200A-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
22,610
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624341 CDM2F40F-200A-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
23,380
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624357 CDM2F40F-200A-C73 エアクッション 50~1000
19,640
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624366 CDM2F40F-200A-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
20,960
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624375 CDM2F40F-200A-C76 エアクッション 50~1000
19,640
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624384 CDM2F40F-200A-G39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
28,440
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624393 CDM2F40F-200A-H7A1 エアクッション 50~1000
21,950
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624402 CDM2F40F-200A-H7A2 エアクッション 50~1000
21,950
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624411 CDM2F40F-200A-H7B エアクッション 50~1000
21,840
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624427 CDM2F40F-200A-H7BW エアクッション 50~1000
23,710
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624436 CDM2F40F-200A-H7C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
23,160
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624445 CDM2F40F-200A-H7NF
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,040
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624454 CDM2F40F-200A-H7NW エアクッション 50~1000
23,710
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624463 CDM2F40F-200A-H7PW エアクッション 50~1000
23,710
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624472 CDM2F40F-200A-K39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
28,330
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624481 CDM2F40F-200AJ
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
20,520
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624497 CDM2F40F-200AJ-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
31,740
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624506 CDM2F40F-200AJ-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
31,740
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624515 CDM2F40F-200AJ-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
35,150
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624524 CDM2F40F-200AJ-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
28,330
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624533 CDM2F40F-200AJ-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,100
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624542 CDM2F40F-200AJ-C73 エアクッション 50~1000
25,360
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624551 CDM2F40F-200AJ-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,680
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15624567 CDM2F40F-200AJ-C76 エアクッション 50~1000
25,360
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする